絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(1)
- M4(11)
- M5(6)
- M6(14)
- M10(3)
- W5/16(2)
- W3/8(5)
- W1/2(1)
- その他(2)
適合材
- ALC(3)
長さ(mm)
- 55(2)
- 59(2)
- 65(3)
- 75(2)
- 90(3)
- 110(2)
- 130(2)
- 150(2)
- 170(1)
- 190(1)
- 220(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 90(1)
ドリル径(Φmm)
- 11.5(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
ステンレス・樹脂
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
- 65(1)
45・65
外径(Φmm)
- 12(2)
12
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- 丸エム製作所(2)
- 大阪魂(1)
- 旭化学工業(1)
サンコーテクノ・ユニカ・丸エム製作所・大阪魂・旭化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M4(11)
M5(6)
M6(14)
M8
M10(3)
W5/16(2)
W3/8(5)
W1/2(1)
その他(2)

ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(24本)当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(15本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(35本)当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥14,080~税込¥15,488~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥15,870~税込¥17,457~1箱(200本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応