絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(1)
- M4(12)
- M5(7)
- M6(15)
- M8(6)
- M10(3)
- W5/16(2)
- W3/8(5)
- その他(2)
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
長さ(mm)
- 71.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
埋め込み深さ(mm)
- 75(1)
75
外径(Φmm)
- 16(1)
16
ブランド
- 旭化学工業(1)
旭化学工業
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M4(12)
M5(7)
M6(15)
M8(6)
M10(3)
W5/16(2)
W3/8(5)
W1/2
その他(2)