絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • 3/8(1)
  • M4(12)
  • M5(7)
  • M6(15)
  • M8(6)
  • M10(3)
  • W5/16(2)
  • W1/2(1)
  • その他(2)
適合材
  • ALC(2)
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
長さ(mm)
  • 45(1)
  • 60(3)
ドリル径(Φmm)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
樹脂
外径(Φmm)
  • 14(2)
14
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・旭化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(1)
M4(12)
M5(7)
M6(15)
M8(6)
M10(3)
W5/16(2)
W3/8
W1/2(1)
その他(2)
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカエヌピーALCアンカー NBAタイプユニカ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(30本)
当日出荷から翌々日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
3カ-W ALCアンカー(メネジ 大阪魂3カ-W ALCアンカー(メネジ大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転数施工回転数:10回転
エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ サンコーテクノエーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじサンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック(8個)
欠品中
ねじの呼びW3/8トラスコ品番557-8264RoHS指令(10物質対応)対応
ブロッカー 大阪魂ブロッカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
セット内容専用打込棒、1箱につき1本付ねじ径W3/8ドリル径(Φmm)14.5
ALC用アンカー