絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
  • W3/8(2)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 60(3)
ドリル径(Φmm)
  • 14
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(2)
  • 14.5(2)
  • 16(1)
  • 18~19(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
  • 65(1)
65
外径(Φmm)
  • 14(3)
14
ブランド
  • 旭化学工業(2)
  • ユニカ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
旭化学工業・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
W3/8(2)
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20本)
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXプラグ 旭化学工業

    AXプラグ

    旭化学工業(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(30本)
    当日出荷
    錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
    用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
  • ALCプラアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALCプラアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個(10本)
    当日出荷
    ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
    全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
ALC用アンカー