絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- W3/8(2)
適合材
- ALC(4)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 石材(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
長さ(mm)
- 50(1)
- 60(3)
ドリル径(Φmm)
- 14
- 6(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 11(1)
- 11.5(2)
- 14.5(2)
- 16(1)
- 18~19(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
- 65(1)
65
外径(Φmm)
- 14(3)
14
ブランド
- 旭化学工業(2)
- ユニカ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
旭化学工業・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(2)
W3/8(2)

ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20本)ほか当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
AXプラグ
旭化学工業(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(16本)ほか当日出荷錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
ALCプラアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20