絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • W5/16(2)
適合材
  • ALC(2)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
長さ(mm)
  • 59
  • 32.5(1)
  • 35(9)
  • 40(10)
  • 45(4)
  • 50(12)
  • 55(3)
  • 60(8)
  • 65(10)
  • 75(5)
  • 80(7)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 190(1)
  • 220(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11.5(2)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
樹脂
外径(Φmm)
  • 12(2)
12
ブランド
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
ユニカ・旭化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
W5/16(2)
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(24本)
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(35本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
ALC用アンカー