絞り込み
ねじの呼び
- M6(6)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
ねじ長さ(mm)
- 55(1)
長さ(mm)
- 80
- 32.5(1)
- 35(9)
- 40(10)
- 45(4)
- 50(12)
- 55(3)
- 59(2)
- 60(8)
- 65(10)
- 75(5)
- 90(3)
- 100(1)
- 110(2)
- 130(2)
- 135(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 190(1)
- 220(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS430(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
ステンレス・樹脂
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
6・8
表面処理
- サテン仕上(1)
サテン仕上
ブランド
- 丸エム製作所(4)
- 日本パワーファスニング(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 大阪魂(1)
丸エム製作所・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(6)

アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥14,740税込¥16,2141箱(200本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,480税込¥2,7281パック(30本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーフィックス
フィッシャージャパン¥2,498~税込¥2,748~1セット(45本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥14,940税込¥16,4341箱(200本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,480税込¥2,7281パック(30本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応