絞り込み
分解能
- 1.01秒(1)
焦点距離(mm)
- 400(1)
- 890(1)
ファインダー
- その他(1)
ブランド
- ナリカ
- GOKOカメラ(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- Nikon(ニコン)(10)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- SKY-Watcher(3)
- オーツカ(1)
- オーツカ光学(2)
- ケニス(1)
- ツァイス(ZEISS)(10)
- ナディック(1)
- ノガ(2)
- ビクセン(75)
- 創アンド遊(2)
- 杉藤(1)
- 興和オプトロニクス(6)

太陽望遠鏡 Solar Quest804
ナリカ¥95,980税込¥105,5781式46日以内出荷電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。観察中でも位置の微調整ができます。スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。付属品スマートフォンアダプタ、DCアダプタパネル、三脚型式Solar Quest804質量(kg)5.4電源単3乾電池 8個(別売)または外部電源(7.5~12V)(別売)有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):80接眼レンズ25~80×(ズーム式)焦点距離(mm)400鏡筒形式屈折式
天体望遠鏡 SXPシリーズ
ナリカ¥939,800~税込¥1,033,780~1式21日以内出荷天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。ACアダプタ付き。付属品SXGハーフピラー、プレートホルダーSX、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ、バランスウェイト適合微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、ワイヤレスユニット(自動導入・自動追尾)搭載、集光力:270×(対肉眼)質量(kg)32.9タイプ架台:SXP2赤道儀WL有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):115/SDアポクロマート・マルチコーティング分解能1.01″(12.1等)(極限等級)接眼レンズ[SLV20mm]45倍、実視界67分、[SLV5mm]178倍、実視界17分(31.7mm径)ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)890(F7.7)(口径比F)鏡筒形式屈折式