絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,244)
  • 長野計器(1,196)
  • SK(新潟精機)(1,034)
  • シンワ測定(1,017)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(827)
  • ホーザン(727)
  • マイゾックス(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(628)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • アズワン(528)
  • SKC(環境測定)(508)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュートンメーター GN-1 ナリカニュートンメーター GN-1ナリカ(2件のレビュー)
4,200税込4,620
1個
当日出荷
●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
デジタルタイマー Gシリーズ ナリカデジタルタイマー Gシリーズナリカ
1,500税込1,650
1個
6日以内出荷
カウントアップ、リピート、ダブルタイマー機能を有するストップウオッチです。
電子てんびん DN-17 ナリカ電子てんびん DN-17ナリカ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
立てて収納できる省スペースデザイン 外して洗えるシリコンカバー付き
付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状ひょう量単位g
プラ製方位磁針 ナリカプラ製方位磁針ナリカ
1,400税込1,540
1セット(10個)
3日以内出荷
サイズ目盛4方位、360°目盛(10°目盛)直径(mm)20
方位磁針(投影用) OC-40 ナリカ方位磁針(投影用) OC-40ナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷
OHP投影可能、縁に巻き溝付き
材質透明アクリル樹脂直径(mm)40×11.5
方位磁針 方向コンパス 8方位 和文 ナリカ方位磁針 方向コンパス 8方位 和文ナリカ
550税込605
1個
当日出荷
仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし直径(Φmm)45
AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカAC/DCクランプマルチメーター C-13ナリカ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
ライトスコープ YF-393L ナリカライトスコープ YF-393Lナリカ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ポケット収納できる手持型顕微鏡です。 小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。 V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-60
電子てんびん DN-16 ナリカ電子てんびん DN-16ナリカ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
立てて収納できる省スペースデザイン
寸法(mm)130×183×30質量(g)297種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g)表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状ひょう量単位g
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカGo Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2ナリカ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
Go Direct 電圧センサ GDX-VOLT ナリカGo Direct 電圧センサ GDX-VOLTナリカ
30,500税込33,550
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。±20Vの電圧値をリアルタイムで測定する電圧センサです。
測定範囲±20V最小表示0.01V測定項目電圧接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】オームの法則・コイルに発生する起電力
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
17,500税込19,250
1個
8日以内出荷
倍率8~16×仕様ケース付き種別8-16X21 ZOOM機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.7~1.7実視界(°)5~3
油入方位磁針 ナリカ油入方位磁針ナリカ
880税込968
1個
3日以内出荷
方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
材質透明樹脂寸法(mm)Φ39×10
ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g ナリカばねはかり FAN-2 平型 2N/200gナリカ
4,000税込4,400
1個
4日以内出荷
ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
最大計量(g)2N/200g全長(mm)279最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02
理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ理科実験観察撮影装置 ToruSeeナリカ
18,880税込20,768
1セット
3日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル映像出力USB2.0
GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL ナリカGoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPLナリカ
151,000税込166,100
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量測定波長380~950nm最小表示0.1nm付属品角セル15個接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル
ワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用) ナリカワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用)ナリカ
98,000税込107,800
1個
9日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm、気圧:30~110kPa電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android温度測定範囲(℃)0~50測定対象二酸化炭素濃度、温度、気圧、湿度湿度測定範囲(%)0~100RHインターフェースワイヤレス、USB
アルコール温度計 ナリカアルコール温度計ナリカ
399税込439
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途地中や液温を測定する場合など長さ(mm)約3001目盛(℃)1/1本体棒状、ころがり防止ゴム付き
砂時計 ナリカ砂時計ナリカ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)ナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率20×(固定)種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600×仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
磁針修正トレー(児童用方位磁針付)CY-CW ナリカ磁針修正トレー(児童用方位磁針付)CY-CWナリカ
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。
セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
児童用方位磁針 ナリカ児童用方位磁針ナリカ
340税込374
1個
6日以内出荷
●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW目盛360°目盛(10°目盛)寸法(Φmm)40方位8方位
検流用方位磁針 ナリカ検流用方位磁針ナリカ
780税込858
1個
当日出荷
回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
スマホ顕微鏡 Leye ナリカスマホ顕微鏡 Leyeナリカ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。 フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なしナリカ
38,000税込41,800
1個
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡とLED光源の交換タイプ。天気が悪く,部屋が暗い時などには,反射鏡ではなく照明装置を使うこともできる。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡・LED交換式タイプ質量(kg)2.5電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)、平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40×鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15B ナリカ実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15Bナリカ
155,000税込170,500
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×270総合倍率20×・40×作動距離(mm)45照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(180°回転)鏡筒形式ジーデントップ式双眼45°傾斜鏡筒、固定式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S3 ナリカ顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S3ナリカ
156,000税込171,600
1個
5日以内出荷
画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!高解像度(314万画素)で、高品質なイメージングが可能2048×1536表示時、最大60fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約300万画素 2048×1536(314万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps(2048×1536時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/2.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
デジタル温度計 CT-419WP ナリカデジタル温度計 CT-419WPナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
デジタル温度計 583N ナリカデジタル温度計 583Nナリカ
1,700税込1,870
1個
6日以内出荷
-50~+240℃の範囲で温度を測定します。スティック型の小型の防滴型デジタル温度計です。
型式583N寸法(mm)43×15×221測定範囲(℃)-50~+240精度(℃)43×15×221分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
放射温度計 IR-309 ナリカ放射温度計 IR-309ナリカ
48,200税込53,020
1個
13日以内出荷
非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ハードケース型式IR-309寸法(mm)47×200×196測定範囲(℃)-60~+1600精度(℃)±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=75:1放射率設定0.10~1.00(0.01単位で設定可能)レーザークラス2
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
大型タイマー T-581WTN ナリカ大型タイマー T-581WTNナリカ
6,900税込7,590
1個
6日以内出荷
大画面で教室のうしろからでも見やすい!鳴動時間が設定できて止める手間いらず。見やすい大画面170×130mm。音とランプでお知らせするからわかりやすい。
その他背面マグネット、壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付き型式T-581WTN寸法(mm)220×19×180機能タイマー(カウントダウン、カウントアップ、リピート)、鳴動時間(2秒、15秒、60秒)、アラーム、時計、サウンドON/OFF時間最大セット:199分59秒電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
デジタルタイマー TD-375 (100時間計) ナリカデジタルタイマー TD-375 (100時間計)ナリカ
3,850税込4,235
1個
6日以内出荷
最大99時間99分99秒のデジタルタイマーで、カウントアップとリピート機能、時計機能を有しています。
型式TD-375その他の機能カウントアップ機能、リピート機能、時計電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒
デジタルストップウォッチ LC058-A02 ナリカデジタルストップウォッチ LC058-A02ナリカ
7,000税込7,700
1個
6日以内出荷
単純・積算計時のストップウオッチです。1・2位の同時計測が可能です。
型式LC058-A02寸法(mm)81×23×66機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、時刻表示、カレンダー表示、防水(JIS防滴2形)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
アナログテスター CX-04MBN ナリカアナログテスター CX-04MBNナリカ
5,098税込5,608
1台
5日以内出荷
背面にマグネット付き導通ブザー・LED搭載
付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)直流電圧(V)10/50/250/500電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
青色レーザー光源装置 ナリカ青色レーザー光源装置ナリカ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.02精度光軸:±5°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)635焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.008精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)670焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
電子てんびん ナリカ電子てんびんナリカ
28,000税込30,800
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
付属品収納ケース寸法(mm)160×210×60電源単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)RoHS指令(10物質対応)対応