絞り込み
分解能
  • 1.01秒(1)
焦点距離(mm)
  • 400(1)
  • 890(1)
ファインダー
  • その他(1)
ブランド
  • ナリカ
  • ビクセン(75)
  • 興和オプトロニクス(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • GOKOカメラ(3)
  • SKY-Watcher(3)
  • オーツカ光学(2)
  • ノガ(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • 創アンド遊(2)
  • ケニス(1)
  • ナディック(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
  • オーツカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽望遠鏡 Solar Quest804 ナリカ

    太陽望遠鏡 Solar Quest804

    ナリカ
    ¥95,980税込¥105,578
    1式
    46日以内出荷
    電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。観察中でも位置の微調整ができます。スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。
    付属品スマートフォンアダプタ、DCアダプタパネル、三脚型式Solar Quest804質量(kg)5.4電源単3乾電池 8個(別売)または外部電源(7.5~12V)(別売)有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):80接眼レンズ25~80×(ズーム式)焦点距離(mm)400鏡筒形式屈折式
  • 天体望遠鏡 SXPシリーズ ナリカ

    天体望遠鏡 SXPシリーズ

    ナリカ
    ¥939,800~税込¥1,033,780~
    1式
    21日以内出荷
    天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。ACアダプタ付き。
    付属品SXGハーフピラー、プレートホルダーSX、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ、バランスウェイト適合微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、ワイヤレスユニット(自動導入・自動追尾)搭載、集光力:270×(対肉眼)質量(kg)32.9タイプ架台:SXP2赤道儀WL有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):115/SDアポクロマート・マルチコーティング分解能1.01″(12.1等)(極限等級)接眼レンズ[SLV20mm]45倍、実視界67分、[SLV5mm]178倍、実視界17分(31.7mm径)ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)890(F7.7)(口径比F)鏡筒形式屈折式
望遠鏡