すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 望遠鏡ブランド: Kenko(ケンコートキナー)すべて解除
子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様 集光力:肉眼の73.4倍 セット内容 鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ 寸法(mm) 鏡筒:Φ66×93 高さ(mm) 架台(三脚):開脚時980 質量(g) 795、架台(三脚):850 等級 極限:10.7等 分解能 1.93秒 コーティング マルチコーティング ファインダー のぞき穴ファインダー 対物レンズ有効径(mm) 60 焦点距離(mm) 700 比率 (口径比)1:11.6 マウント 経緯台 光学方式 屈折式
スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様 集光力:51倍 付属品 アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤 寸法(mm) 鏡筒:80×340 高さ(mm) 架台(三脚):460~1110 質量(g) 鏡筒:275、架台(三脚):820 等級 極限等級:10.2等星 分解能 2.4秒 ファインダー 5倍24mm口径 対物レンズ有効径(mm) 50 焦点距離(mm) 360 比率 【口径】1:7.2 マウント 経緯台 光学方式 屈折式
スカイエクスプローラー パーツポーチS Kenko(ケンコートキナー) (1件のレビュー) 6日以内出荷
望遠鏡三脚に取付け、パーツトレイとして使用可能なポーチ。
観測が終わったら、ファスナーを閉め、リリースバックルを外せばポーチになり、そのまま持ち運び可能。
アイピースやその他パーツを効率的に使用⇔収納できます。
材質 ナイロン、ポリエステル 質量(g) 約134 耐荷重(kg) 1.5 外寸(mm) 一辺200×高さ80mm 収納サイズ アイピース(31.7mm規格まで 高さ60mm以下)
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
仕様 高度範囲:0~90° 寸法(mm) 178×185.5×152(角度40°) 質量(kg) 約1.22 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) アリ:45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 架台 経緯台
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
三脚は安定感のある伸縮式のステンレス製三脚を採用。
お好みの高さに変更する事ができますので、楽な姿勢で観測できます。
三脚ステーには標準でアクセサリートレイが付属していますので、接眼レンズなどを置くことができ夜間の観察時などにも便利です。
架台と三脚もハンドルネジ1本で着脱が可能ですので、見たい時にさっと組み立てができチャンスを逃しません。
仕様 高度範囲:0~90° 寸法(mm) 178×185.5×152(角度40°) 質量(kg) 約1.22 高さ(mm) 680~1100 タイプ 三脚:ステンレス製2段式 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) アリ:45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 架台 経緯台
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE70Aセット Kenko(ケンコートキナー) 3日以内出荷
口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。
鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。
幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。
月や惑星の観測に適しています。
架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。
天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。
三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。
お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。
組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様 集光力:100、高度範囲:0~90° 付属品 天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍) 寸法(mm) 178×185.5×152(角度40°) 質量(kg) 約1.22、鏡筒:1.38(フード含む) 高さ(mm) 680~1100 タイプ 三脚:ステンレス製2段式 等級 極限等級:11 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) アリ:45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 分解能 1.7” ファインダー 6倍 焦点距離(mm) 900 口径(mm) 70 外径D×長さL(mm) 鏡筒:100×860(突起部除く) 架台 経緯台
MOEBIUS 55望遠鏡セット Kenko(ケンコートキナー) 5日以内出荷
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品 20mmアイピース、エレクティングプリズム 質量(kg) 鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1 形式 ステンレス製2段式 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) 45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 取付寸法(mm) パーツ:31.7スリーブ/M57 範囲 高度:0~90° 対物レンズ有効径(mm) 55 焦点距離(mm) 600 架台 経緯台
フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品 収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 材質 ガラス繊維強化プラスチック(本体) 質量(g) 965 倍率 20~60倍ズーム 本体寸法(mm) 411×155×97 レンズ マルチコート 最短合焦距離 8m 対物レンズ有効径(mm) 80 1000m先の視野(m) 33~16 明るさ 16~1.7 アイレリーフ(mm) 14~12 実視界(°) 1.9~0.9
スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品 NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー 質量(kg) 鏡筒:1.9 種類 天体望遠鏡:マクストフカセグレン式 等級 極限:11.8等星 電源 単3乾電池8本(別売) 寸法(Φmm) 接眼部:31.7 倍率(倍) 集光力:212.4倍 モーター DCサーボモーター 分解能 1.14秒 ファインダー 6×30mmファインダー 対物レンズ有効径(mm) 102 焦点距離(mm) 1300 F値 12.7 架台 経緯台式(エンコーダー内蔵) 入数 1個 直径×長さ(mm) 鏡筒:115×310 駆動時間(時間) (乾電池)約4
スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品 NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル 質量(kg) 鏡筒:1.6 種類 天体望遠鏡:ニュートン反射式 等級 極限:11.8等星 電源 単3乾電池8本(別売) 寸法(Φmm) 接眼部:31.7 倍率(倍) 集光力:204倍 モーター DCサーボモーター 分解能 1.16秒 ファインダー 6×24mmファインダー 対物レンズ有効径(mm) 100 焦点距離(mm) 450 F値 4.5 架台 経緯台式(エンコーダー内蔵) 入数 1個 直径×長さ(mm) 鏡筒:140×420 駆動時間(時間) (乾電池)約4
天体望遠鏡用ケース Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
鏡筒・架台・三脚・アイピース他アクセサリーを1つにまとめて持ち運びができ、車からの移動時・観測場所への移動時に最適です。鏡筒部・三脚部(マウント含む)をそれぞれ3か所の面ファスナーにて固定。鏡筒と三脚の間には仕切りがついており、傷を付ける心配もなく安心してお使いいただけます。口径150mm以下、長さ950mm以下のものでしたら、屈折式・反射式にこだわらずに収納が可能です。アクセサリーポーチが付属していますので、ファインダーやアイピースなど小物類をまとめて収納できます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×400×200 質量(g) 1000 付属品 アクセサリーポーチ 材質 ポリエステルナイロン
天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSW Kenko(ケンコートキナー) 49日以内出荷
無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173.5×113.3×96 質量(g) 1230 搭載可能質量(kg) 約5(パーツ・ウエイト等含む) 寸法(mm) ウォームギア:直径13、高力黄銅 モーター エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) 使用電源 単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間 約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池) 三脚取付ねじ U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 仕様 トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
フィールドスコープ プロフィールドガイア スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品 収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 質量(g) 750 倍率(倍) 16~48ズーム コーティング マルチコーティング 最短合焦距離 6m 対物レンズ有効径(mm) 65 三脚取付ねじ 1/4インチネジ穴 1000m先の視野(m) 40.1~19.2 明るさ 16.8~2 ひとみ径(Φmm) 4.1~1.4 アイレリーフ(mm) 14~12 実視界(°) 2.3~1.1
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー) 5日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様 トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type) 寸法(mm) 173.5×113.3×96 質量(kg) 1 色 レッド タイプ (極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーター エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレート SkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間) 約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置 ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじ U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg) 5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー) 8日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様 トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type) 寸法(mm) 173.5×113.3×96 質量(kg) 1 色 シルバー タイプ (極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーター エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレート SkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間) 約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置 ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじ U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg) 5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様 トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type) 寸法(mm) 173.5×113.3×96 質量(kg) 1 色 ブラック タイプ (極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度 モーター エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ) プレート SkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ 連続使用時間(時間) 約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用) 使用電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 照明装置 ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能 三脚取付ねじ U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属) 搭載可能質量(kg) 5(パーツ・ウェイト等含む)
自動追尾天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。
鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。
簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。
卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm) 450 ファインダー 6倍24mm 分解能 1.16秒 仕様 集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品 6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別 ニュートン反射式 寸法(mm) (鏡筒)140×420 質量(kg) (鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍) 有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm) 主鏡100 F値 4.5 架台 タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)