望遠鏡 :「測定器」の検索結果

望遠鏡とは、遠くに見える物体を拡大して見やすくするために使用される、測定用品の一種。どのような原理で光を集めるかによって、屈折式と反射式に大別されます。屈折式望遠鏡は、2枚以上など複数枚のレンズを使用して光を集め、像を拡大・観察する望遠鏡です。接眼レンズに凸レンズを使用したものは主に天体観測に、凹レンズを使用したものは主に双眼鏡に使われます。一方反射式望遠鏡は、反射鏡(凸面鏡)を使用して光を集め、像を拡大する仕組みです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビクセン反射式鏡筒
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界 等級(極限等級)13.3等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能0.58秒 仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可 寸法(mm)Φ232×700 質量(kg)7.2 有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング) 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ビクセンVISAC式鏡筒
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)1800(F9) 等級(極限等級)13.3等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能0.58秒 仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可 寸法(mm)Φ232×600 質量(kg)6.9 有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング) 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付> 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
229,800 税込252,780
4日以内出荷