望遠鏡 :「測定器」の検索結果
望遠鏡とは、遠くに見える物体を拡大して見やすくするために使用される、測定用品の一種。どのような原理で光を集めるかによって、屈折式と反射式に大別されます。屈折式望遠鏡は、2枚以上など複数枚のレンズを使用して光を集め、像を拡大・観察する望遠鏡です。接眼レンズに凸レンズを使用したものは主に天体観測に、凹レンズを使用したものは主に双眼鏡に使われます。一方反射式望遠鏡は、反射鏡(凸面鏡)を使用して光を集め、像を拡大する仕組みです。
関連キーワード
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む
50(3)
60(8)
65(2)
80(2)
85(2)
100
102(1)
103(1)
105(1)
130(3)
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル
質量(kg)鏡筒:1.6
種類天体望遠鏡:ニュートン反射式
等級極限:11.8等星
電源単3乾電池8本(別売)
寸法(Φmm)接眼部:31.7
倍率(倍)集光力:204倍
モーターDCサーボモーター
分解能1.16秒
ファインダー6×24mmファインダー
対物レンズ有効径(mm)100
焦点距離(mm)450
F値4.5
架台経緯台式(エンコーダー内蔵)
入数1個
直径×長さ(mm)鏡筒:140×420
駆動時間(時間)(乾電池)約4
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。