望遠鏡 :「測定器」の検索結果
望遠鏡とは、遠くに見える物体を拡大して見やすくするために使用される、測定用品の一種。どのような原理で光を集めるかによって、屈折式と反射式に大別されます。屈折式望遠鏡は、2枚以上など複数枚のレンズを使用して光を集め、像を拡大・観察する望遠鏡です。接眼レンズに凸レンズを使用したものは主に天体観測に、凹レンズを使用したものは主に双眼鏡に使われます。一方反射式望遠鏡は、反射鏡(凸面鏡)を使用して光を集め、像を拡大する仕組みです。
関連キーワード
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む
50(3)
60(8)
65(2)
66(3)
80(2)
85
100(1)
102(1)
103(1)
130(3)
対物レンズ有効径(mm)をもっと見る
自然観察とバードウォッチングが新たな領域に達しました。大口径FLレンズと、精巧なシステムよって映し出される非常に広い視界は、3倍ズーム比の全域で発揮されます。ズームリングとフォーカスリングはボディに並んで配置され、これまでのように手の位置を動かすことなく素早く操作ができます。
質量(g)1934
倍率(倍)22~65
フィルターサイズ(mm)86
視界63.2~21m(1000m先)
最短合焦距離3.5m
対物レンズ有効径(mm)85
焦点距離(mm)162~486
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)121×103×384
防水性窒素ガス充填/400mbar
ひとみ径(Φmm)2.5-1.31
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
大口径85mmの対物レンズに色のにじみを抑えるHDレンズを採用した抜群の明るさと自然でクリな視界。野鳥観察に最適な30~60倍ズームアイピース付属。軽量で堅牢な高品質マグネシウム合金ボディ。ダハプリズム採用によるスマートでコンパクトなデザイン。レンズ外面に雨適や汚れの付着を防止する撥水コートLotuTevを採用。
長さ(mm)396
質量(g)1700(本体+アイピース)
倍率(倍)30~60
フィルターサイズ(mm)M86×1
視界33~23m(1000m先)
最短合焦距離3.3m
対物レンズ有効径(mm)85
焦点距離(mm)494
防水性窒素ガス充填/400mbar
ひとみ径(Φmm)2.8-1.4
アイレリーフ(mm)15.5~16.7
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。