望遠鏡 :「測定器」の検索結果

望遠鏡とは、遠くに見える物体を拡大して見やすくするために使用される、測定用品の一種。どのような原理で光を集めるかによって、屈折式と反射式に大別されます。屈折式望遠鏡は、2枚以上など複数枚のレンズを使用して光を集め、像を拡大・観察する望遠鏡です。接眼レンズに凸レンズを使用したものは主に天体観測に、凹レンズを使用したものは主に双眼鏡に使われます。一方反射式望遠鏡は、反射鏡(凸面鏡)を使用して光を集め、像を拡大する仕組みです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む
50(3)
60(8)
65(2)
80(2)
85
100(1)
102(1)
103(1)
105(1)
130(3)
自然観察とバードウォッチングが新たな領域に達しました。大口径FLレンズと、精巧なシステムよって映し出される非常に広い視界は、3倍ズーム比の全域で発揮されます。ズームリングとフォーカスリングはボディに並んで配置され、これまでのように手の位置を動かすことなく素早く操作ができます。
質量(g)1934 倍率(倍)22~65 フィルターサイズ(mm)86 視界63.2~21m(1000m先) 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)85 焦点距離(mm)162~486 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)121×103×384 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)2.5-1.31
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

大口径85mmの対物レンズに色のにじみを抑えるHDレンズを採用した抜群の明るさと自然でクリな視界。野鳥観察に最適な30~60倍ズームアイピース付属。軽量で堅牢な高品質マグネシウム合金ボディ。ダハプリズム採用によるスマートでコンパクトなデザイン。レンズ外面に雨適や汚れの付着を防止する撥水コートLotuTevを採用。
長さ(mm)396 質量(g)1700(本体+アイピース) 倍率(倍)30~60 フィルターサイズ(mm)M86×1 視界33~23m(1000m先) 最短合焦距離3.3m 対物レンズ有効径(mm)85 焦点距離(mm)494 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)2.8-1.4 アイレリーフ(mm)15.5~16.7
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷