カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器
          • 望遠鏡

望遠鏡 :「測定器」の検索結果

望遠鏡とは、遠くに見える物体を拡大して見やすくするために使用される、測定用品の一種。どのような原理で光を集めるかによって、屈折式と反射式に大別されます。屈折式望遠鏡は、2枚以上など複数枚のレンズを使用して光を集め、像を拡大・観察する望遠鏡です。接眼レンズに凸レンズを使用したものは主に天体観測に、凹レンズを使用したものは主に双眼鏡に使われます。一方反射式望遠鏡は、反射鏡(凸面鏡)を使用して光を集め、像を拡大する仕組みです。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物レンズ有効径(mm)から絞り込む
LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] オーツカLED表面キズ検査照明バーライト[[R3]]オーツカ
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ電球色光のA(アンバー)色(別売)黄緑色光のYG色(別売)
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する付属品取扱説明書トラスコ品番795-4280セット内容本体1台、チルトスタンド1台材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)9コード長さ(m)電源:1.8光源高輝度白色LED 7粒
天体望遠鏡(屈折式40mm 34倍) 創アンド遊天体望遠鏡(屈折式40mm 34倍)創アンド遊
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星がハッキリ見えます。コンパクトなので持ち運びに便利です。
セット内容接眼レンズK12.5mm、天頂ミラー、卓上経緯台スチール三脚(29cm)、説明書、天体観察ガイド、保証書質量(kg)0.7倍率34倍寸法(cm)36×23×47対物レンズアクロマートレンズ対物レンズ有効径(mm)口径40焦点距離(mm)420
天体望遠鏡(屈折式60mm 104倍) 創アンド遊天体望遠鏡(屈折式60mm 104倍)創アンド遊
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。口径60mmの対物レンズで、月のクレーターや土星の環、木星の縞模様などが鮮明に見られます。ボディはショートサイズで扱いやすく、持ち運びにも便利です。
セット内容接眼レンズK20mm・F8mm、天頂ミラー、2倍ファインダー、2倍バローレンズ、経緯台スチール三脚(59-98cm)、説明書、観察ガイド、保証書質量(kg)2倍率21倍、42倍、52倍、104倍寸法(cm)102×60×67対物レンズアクロマートレンズ対物レンズ有効径(mm)口径60焦点距離(mm)420
子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:肉眼の73.4倍セット内容鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ寸法(mm)鏡筒:Φ66×93高さ(mm)架台(三脚):開脚時980質量(g)795、架台(三脚):850等級極限:10.7等分解能1.93秒コーティングマルチコーティングファインダーのぞき穴ファインダー対物レンズ有効径(mm)60焦点距離(mm)700比率(口径比)1:11.6マウント経緯台光学方式屈折式
スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付きKenko(ケンコートキナー)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。 天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。 天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。 スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。 天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:51倍付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤寸法(mm)鏡筒:80×340高さ(mm)架台(三脚):460~1110質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820等級極限等級:10.2等星分解能2.4秒ファインダー5倍24mm口径対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360比率【口径】1:7.2マウント経緯台光学方式屈折式
スカイエクスプローラー パーツポーチS Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー パーツポーチSKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
望遠鏡三脚に取付け、パーツトレイとして使用可能なポーチ。 観測が終わったら、ファスナーを閉め、リリースバックルを外せばポーチになり、そのまま持ち運び可能。 アイピースやその他パーツを効率的に使用⇔収納できます。
材質ナイロン、ポリエステル質量(g)約134耐荷重(kg)1.5外寸(mm)一辺200×高さ80mm収納サイズアイピース(31.7mm規格まで 高さ60mm以下)
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみKenko(ケンコートキナー)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。 また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。 鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。 45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
仕様高度範囲:0~90°寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8架台経緯台
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セットKenko(ケンコートキナー)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。 また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。 鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。 45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。 三脚は安定感のある伸縮式のステンレス製三脚を採用。 お好みの高さに変更する事ができますので、楽な姿勢で観測できます。 三脚ステーには標準でアクセサリートレイが付属していますので、接眼レンズなどを置くことができ夜間の観察時などにも便利です。 架台と三脚もハンドルネジ1本で着脱が可能ですので、見たい時にさっと組み立てができチャンスを逃しません。
仕様高度範囲:0~90°寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22高さ(mm)680~1100タイプ三脚:ステンレス製2段式枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8架台経緯台
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE70Aセット Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE70AセットKenko(ケンコートキナー)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。 鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。 幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。 月や惑星の観測に適しています。 架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。 天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。 三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。 お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。 組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:100、高度範囲:0~90°付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍)寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22、鏡筒:1.38(フード含む)高さ(mm)680~1100タイプ三脚:ステンレス製2段式等級極限等級:11枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8分解能1.7”ファインダー6倍焦点距離(mm)900口径(mm)70外径D×長さL(mm)鏡筒:100×860(突起部除く)架台経緯台
MOEBIUS 55望遠鏡セット Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セットKenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1形式ステンレス製2段式枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57範囲高度:0~90°対物レンズ有効径(mm)55焦点距離(mm)600架台経緯台
フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付きKenko(ケンコートキナー)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス材質ガラス繊維強化プラスチック(本体)質量(g)965倍率20~60倍ズーム本体寸法(mm)411×155×97レンズマルチコート最短合焦距離8m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)33~16明るさ16~1.7アイレリーフ(mm)14~12実視界(°)1.9~0.9
スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー質量(kg)鏡筒:1.9種類天体望遠鏡:マクストフカセグレン式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:212.4倍モーターDCサーボモーター分解能1.14秒ファインダー6×30mmファインダー対物レンズ有効径(mm)102焦点距離(mm)1300F値12.7架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:115×310駆動時間(時間)(乾電池)約4
スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル質量(kg)鏡筒:1.6種類天体望遠鏡:ニュートン反射式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:204倍モーターDCサーボモーター分解能1.16秒ファインダー6×24mmファインダー対物レンズ有効径(mm)100焦点距離(mm)450F値4.5架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:140×420駆動時間(時間)(乾電池)約4
天体望遠鏡用ケース Kenko(ケンコートキナー)天体望遠鏡用ケースKenko(ケンコートキナー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
鏡筒・架台・三脚・アイピース他アクセサリーを1つにまとめて持ち運びができ、車からの移動時・観測場所への移動時に最適です。鏡筒部・三脚部(マウント含む)をそれぞれ3か所の面ファスナーにて固定。鏡筒と三脚の間には仕切りがついており、傷を付ける心配もなく安心してお使いいただけます。口径150mm以下、長さ950mm以下のものでしたら、屈折式・反射式にこだわらずに収納が可能です。アクセサリーポーチが付属していますので、ファインダーやアイピースなど小物類をまとめて収納できます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×400×200質量(g)1000付属品アクセサリーポーチ材質ポリエステルナイロン
天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSW Kenko(ケンコートキナー)天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSWKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
49日以内出荷
無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96質量(g)1230搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む)寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)使用電源単3形アルカリ乾電池4本連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
天体望遠鏡 MIZAR(ミザールテック)天体望遠鏡MIZAR(ミザールテック)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。ピンクとブルーの2色から選べるキュートなコンパクト望遠鏡です。見やすい倍率で、天体観測も地上観察もこれ一台で楽しめます。
付属品天頂ミラー、3倍バローレンズ、1.5倍地上観察アダプター、卓上アルミ三脚対物レンズアクロマート対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360接眼レンズ(倍)H25(14)、H8(45)
コンクエストガビア 85 スポッテイングスコープ85mm口径用アストロアダプター ツァイス(ZEISS)コンクエストガビア 85 スポッテイングスコープ85mm口径用アストロアダプターツァイス(ZEISS)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
スポッテイングスコープConquest Gaviaに標準的な天体観察用のアイピースを取り付けるためのアダプター。
チューブ径(Φmm)31.7
コンクエストガビア 85スポッテイングスコープ85mm口径用フォトレンズアダプター ツァイス(ZEISS)コンクエストガビア 85スポッテイングスコープ85mm口径用フォトレンズアダプターツァイス(ZEISS)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
スポッテイングスコープConquest Gaviaにデジタル一眼レフ、ミラーレスカメラをレンズを装着したまま取り付けての撮影ができます。
コンクエストガビア 85スポッテイングスコープ85mm口径用ケース ツァイス(ZEISS)コンクエストガビア 85スポッテイングスコープ85mm口径用ケースツァイス(ZEISS)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
持ち運びやフィールドでスコープを使用する時に、スコープ本体を外部の影響から保護するノイズケースです。
コンクエストガビア 85 スポッテイングスコープ85mm口径 ツァイス(ZEISS)コンクエストガビア 85 スポッテイングスコープ85mm口径ツァイス(ZEISS)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
大口径85mmの対物レンズに色のにじみを抑えるHDレンズを採用した抜群の明るさと自然でクリな視界野鳥観察に最適な30~60倍ズームアイピース付属。軽量で堅牢な高品質マグネシウム合金ボディ。ダハプリズム採用によるスマートでコンパクトなデザインレンズ外面に雨適や汚れの付着を防止する撥水コートLotuTevを採用。
長さ(mm)396質量(g)1700(本体+アイピース)倍率(倍)30~60フィルターサイズ(mm)M86×1視界33~23m(1000m先)最短合焦距離3.3m対物レンズ有効径(mm)85焦点距離(mm)494防水性窒素ガス充填/400mbarひとみ径(Φmm)2.8-1.4アイレリーフ(mm)15.5~16.7
ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ用フォトレンズアダプター ツァイス(ZEISS)ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ用フォトレンズアダプターツァイス(ZEISS)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
スポッテイングスコープVictory Harpiaにデジタル一眼レフ、ミラーレスカメラをレンズを装着したまま取り付けての撮影ができます。
ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ95mm口径用ケース ツァイス(ZEISS)ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ95mm口径用ケースツァイス(ZEISS)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
持ち運びやフィールドでスコープを使用する時に、スコープ本体を外部の影響から保護するノイズケースです。
ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ85mm口径用ケース ツァイス(ZEISS)ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ85mm口径用ケースツァイス(ZEISS)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
持ち運びやフィールドでスコープを使用する時に、スコープ本体を外部の影響から保護するノイズケースです。
ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ用ズームアイピース ツァイス(ZEISS)ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ用ズームアイピースツァイス(ZEISS)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
倍率(倍)22-65(85mm口径使用用)、23-70(95mm口径使用用)
ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ95mm口径(アイピース別売) ツァイス(ZEISS)ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ95mm口径(アイピース別売)ツァイス(ZEISS)
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
自然観察とバードウォッチングが新たな領域に達しました。大口径FLレンズと、精巧なシステムよって映し出される非常に広い視界は、3倍ズーム比の全域で発揮されます。ズームリングとフォーカスリングはボディに並んで配置され、これまでのように手の位置を動かすことなく素早く操作ができます。
質量(g)2078倍率(倍)23~70フィルターサイズ(mm)95視界58.8~19.5m(1000m先)最短合焦距離4.5m対物レンズ有効径(mm)95焦点距離(mm)174~523寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)124×109×408防水性窒素ガス充填/400mbarひとみ径(Φmm)2.5-1.34
ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ85mm口径(アイピース別売) ツァイス(ZEISS)ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ85mm口径(アイピース別売)ツァイス(ZEISS)
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
自然観察とバードウォッチングが新たな領域に達しました。大口径FLレンズと、精巧なシステムよって映し出される非常に広い視界は、3倍ズーム比の全域で発揮されます。ズームリングとフォーカスリングはボディに並んで配置され、これまでのように手の位置を動かすことなく素早く操作ができます。
質量(g)1934倍率(倍)22~65フィルターサイズ(mm)86視界63.2~21m(1000m先)最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)85焦点距離(mm)162~486寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)121×103×384防水性窒素ガス充填/400mbarひとみ径(Φmm)2.5-1.31
望遠鏡 MAKSY GO 60 SKY-Watcher望遠鏡 MAKSY GO 60SKY-Watcher
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みを理解できる天体望遠鏡キットです。 架台にはドブソニアン式架台を採用。直感的な操作が可能です。 小型ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターや土星の環、木星の模様やガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、月面などの写真撮影を手軽に撮影できます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(75倍)、20mm(37.5倍)付属品アイピース(10mm 20mm) 正立天頂プリズム 6×21ファインダー、ゴムバンド、スマートフォンアダプタータイプマクストフカセグレン式望遠鏡焦点距離(mm)750架台経緯台式直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)約1.3(ファインダ-を含む、接眼アクセサリ-含まず)
望遠鏡 MAKSY60 SKY-Watcher望遠鏡 MAKSY60SKY-Watcher
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。 学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:20mm(37.5倍)付属品アイピース (20mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚質量(g)鏡筒:約422(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)750鏡筒形式マクストフカセグレン式望遠鏡直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応
望遠鏡 NEWTONY SKY-Watcher望遠鏡 NEWTONYSKY-Watcher
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。 学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(20倍)付属品アイピース (10mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚質量(g)鏡筒:約235(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)200鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡直径(mm)主鏡:50RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ プロフィールドガイア スマホ撮影アダプター付きKenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス質量(g)750倍率(倍)16~48ズームコーティングマルチコーティング最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)65三脚取付ねじ1/4インチネジ穴1000m先の視野(m)40.1~19.2明るさ16.8~2ひとみ径(Φmm)4.1~1.4アイレリーフ(mm)14~12実視界(°)2.3~1.1
フィールドスコープ ビクセンフィールドスコープビクセン
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
携帯時は縮めてコンパクトに収納でき、観察するときはボディを伸ばして使用します。対物レンズ有効径52mmのマルチコートレンズで、迫力ある観察が行なえます。接眼レンズ付です。
仕様三脚:○レンズ有効径(mm)52
アイピースイノベイティブコンバーター Nikon(ニコン)アイピースイノベイティブコンバーターNikon(ニコン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
アイピースで得られる倍率を1.6倍にするコンバーターです。NAV-SWシリーズとの組み合わせを十分考慮した光学設計により、1.6倍の倍率向上だけではなく、像面湾曲、非点偏差をさらに良好に補正。 また、偏芯の少ないチャッキング方式を採用しています。
対応製品NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SWブラック
テレスコープアタッチメント Nikon(ニコン)テレスコープアタッチメントNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
デジスコーピング撮影に対応したNAV-SWシリーズ専用のアタッチメントです。コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1を使用することで、「デジスコーピング」撮影に対応しています。コンパクトデジタルカメラによるコリメート撮影が可能です。月・惑星撮影や野鳥などの遠景撮影をお楽しみいただけます。
ブラック対応【天体望遠鏡アイピース】NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SWアタッチメントコンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1 (別売)
天体望遠鏡アイピース Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピースNikon(ニコン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ニコン天体望遠鏡アイピースです。より広い実視界が得られるので、迫力ある宇宙空間を楽しむことができます。
スポッティングスコープ PENTAX(ペンタックス)スポッティングスコープPENTAX(ペンタックス)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
口径80mmEDガラス採用。
対物レンズ有効径(mm)80レンズ構成3群3枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
スポッティングスコープ PENTAX(ペンタックス)スポッティングスコープPENTAX(ペンタックス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
口径65mmEDガラス採用。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。
対物レンズ有効径(mm)65長さ(mm)270幅(mm)85レンズ構成3群5枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
LED表面キズ検査照明バーライト オーツカ光学LED表面キズ検査照明バーライトオーツカ光学
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。トラスコ品番456-7960セット内容本体1台、チルトスタンド1台幅(mm)224質量(kg)2.6高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800
アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒 ビクセンアクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒ビクセン
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
レンズで光を集める屈折式鏡筒・明るく高コントラスト。扱いやすいアクロマートレンズを採用 幅広い目的に使えるスタンダードな屈折式鏡筒。
焦点距離(mm)1000(F9.5)等級(極限等級)11.9等ファインダーXYスポットファインダー分解能1.1秒対物レンズ有効径(mm)105(アクロマート、マゼンタコーティング)仕様(集光力)肉眼の225倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×1010質量(kg)4.8焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
天体望遠鏡(ネクスター) ケニス天体望遠鏡(ネクスター)ケニス
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
ファインダースターポインター(等倍)電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売)速度(自動導入)最大960倍速記憶数(天体)約40000個以上アイピース25mm
スポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付 興和オプトロニクススポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付興和オプトロニクス
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)25フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.1°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)32.0
望遠鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら