絞り込み
ねじの呼び
- M16(1)
- M20(1)
材質
- その他(1)
ドリル径(Φmm)
- 30(1)
埋め込み深さ(mm)
- 105
- 65(2)
- 70(4)
- 80(2)
- 85(2)
- 100(6)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 130(2)
- 145(3)
- 150(2)
- 160(4)
- 180(2)
- 200(5)
- 220(2)
- 250(3)
- 300(4)
- 350(2)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1)
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M16(1)
M20(1)

エスアールタイト(M16/M20
大阪魂¥1,796税込¥1,9761個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105