絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M8(12)
- M12(23)
- M16(18)
- M20(20)
- M22(11)
- M24(10)
- M30(1)
- W5/16(2)
- W3/8(6)
- W1/2(6)
- W5/8(3)
- W3/4(3)
- W7/8(2)
- W1(1)
- W1-1/4(1)
- その他(9)
長さ(mm)
- 55(2)
- 65(2)
- 90(4)
- 100(5)
- 110(1)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(4)
- 155(1)
- 160(4)
- 165(1)
- 170(5)
- 175(1)
- 180(5)
- 185(1)
- 190(6)
- 195(1)
- 200(3)
- 250(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 樹脂(5)
- 鉄(7)
適合材
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(3)
- 14.5(2)
- 16(1)
- 25(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(4)
- 10.7(1)
- 12.5(1)
- 14(3)
10・10.5・10.7・12.5・14
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
- 55(1)
- 65(2)
- 90(1)
- 100(2)
45・55・65・90・100
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 140(1)
12・15・18・140
ブランド
- 大阪魂(10)
- 旭化成(3)
- サンコーテクノ(3)
- ノーブランド(2)
- エスコ(1)
- 日本デコラックス(1)
大阪魂・旭化成・サンコーテクノ・ノーブランド・エスコ・日本デコラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(12)
M10
M12(23)
M16(18)
M20(20)
M22(11)
M24(10)
W3/8(6)
W1/2(6)
その他(9)

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(5本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(20本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
エスコ¥745税込¥8201セット16日以内出荷から17日以内出荷セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
HVU2-Mアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
イーグルアンカー
サンコーテクノ¥669税込¥7361本(1本)4日以内出荷接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
エスアールタイト(M10/M12
大阪魂¥1,374税込¥1,5111個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M10:25/M12:25硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM10/M12下穴深さ(mm)M10:45/M12:65