絞り込み
ねじの呼び
- M16(3)
- W5/8(1)
長さ(mm)
- 95(1)
- 114(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 130(1)
- 165(1)
- 170(1)
材質
- 樹脂(5)
適合材
- コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
- 19
- 10(3)
- 12(17)
- 14(5)
- 14.5(14)
- 15(3)
- 16(6)
- 18(12)
- 20(3)
- 22(6)
- 23(14)
- 24(11)
- 25(6)
- 26(6)
- 27(3)
- 28(13)
- 30(8)
- 32(7)
- 35(5)
- 48(4)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 16.8(2)
- 17(3)
15・15.5・16・16.8・17
埋め込み深さ(mm)
- 130(1)
- 160(1)
- 180(1)
130・160・180
ねじ長さ(mm)
- 180(1)
- 210(1)
180・210
ブランド
- エヌパット(3)
- 大阪魂(3)
- 前田工繊(2)
- 旭化成(1)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- 日本デコラックス(1)
エヌパット・大阪魂・前田工繊・旭化成・エスコ・サンコーテクノ・ユニカ・日本デコラックス
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(3)
W5/8(1)

ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
エスコ¥920~税込¥1,012~1セット16日以内出荷から17日以内出荷セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥839税込¥9231本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ
日本デコラックス¥36,980税込¥40,6781箱(50本)翌々日出荷VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
ボルトメイトTG 標準
前田工繊取扱い終了ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られます。また、耐アルカリ性が優れています。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品国土交通省告示第1024号指定品JWWA Z 108 浸出試験評価品材質エポキシアクリレート樹脂・硬化剤(ベンゾイルパーオキサイド)・骨材
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)特注サイズ
エヌパット取扱い終了主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)
エヌパット取扱い終了主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
パーフィクス スパイクカプセル(打ち込み型あと施工接着系アンカー)
エヌパット(2件のレビュー)取扱い終了主剤にはスチレンを含まない高耐食性ビニルエステル樹脂を採用。 全サイズに段付きガラスを使用し、ガラス管が確実に破砕され、また樹脂と硬化剤の混合がよりスムースに行われるようにしました。
ボルトメイトHC 標準
前田工繊取扱い終了ハンマーなどでガラスカプセルを破砕、手軽に施工できます。ストッパーの採用のより、ガラス管の破片が飛散しにくくなっています。耐食性不飽和ポリエステル樹脂採用で耐アルカリ性に優れています。変形アンカー筋(コ・L・U字型等)も施工できます。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。仕様JCAA製品認証取得商品材質不飽和ポリエステル樹脂・硬化剤(ベンゾイルパーオキサイド)