絞り込み
ねじの呼び
- M20(1)
長さ(mm)
- 140(1)
- 180(1)
- 205(1)
- 230(1)
材質
- 樹脂(1)
適合材
- コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
- 24
- 12(10)
- 14(4)
- 14.5(8)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(9)
- 19(7)
- 20(1)
- 22(6)
- 23(9)
- 25(4)
- 26(4)
- 27(2)
- 28(9)
- 30(8)
- 32(3)
- 34(1)
- 35(1)
- 48(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(2)
19・19.5・20
埋め込み深さ(mm)
- 230(1)
230
ブランド
- 大阪魂(2)
- 旭化成(1)
- サンコーテクノ(1)
- 日本デコラックス(1)
大阪魂・旭化成・サンコーテクノ・日本デコラックス
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M20(1)

ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ
日本デコラックス¥9,698税込¥10,6681箱(10本)翌々日出荷VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート