絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- M16(4)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
長さ(mm)
- 120
- 80(9)
- 90(12)
- 100(13)
- 110(12)
- 125(7)
- 140(7)
- 150(12)
- 160(8)
- 170(14)
- 180(13)
- 190(11)
- 200(7)
- 210(11)
- 220(10)
- 230(8)
- 240(9)
- 250(11)
- 280(8)
- 300(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 樹脂(5)
- 鉄(4)
適合材
- ブロック(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 18(1)
- 19(1)
表面処理
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
ドブメッキ・ユニクロ
外径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 16.8(2)
10.5・12・13・16・16.5・16.8
埋め込み深さ(mm)
- 160(1)
160
ブランド
- 大阪魂(5)
- 旭化成(4)
- ノーブランド(2)
- ユニカ(1)
- 日本デコラックス(1)
- 前田工繊(1)
大阪魂・旭化成・ノーブランド・ユニカ・日本デコラックス・前田工繊
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(3)
M12(3)
M16(4)
W3/8(1)
W1/2(1)

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から10日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥599税込¥6591本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ボルトメイトTG 標準
前田工繊¥9,998税込¥10,9981セット(20本)4日以内出荷ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ
日本デコラックス¥82,980税込¥91,2781箱(200本)翌々日出荷VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂