絞り込み
ねじの呼び
  • M16(3)
  • W5/8(1)
長さ(mm)
  • 125
  • 80(9)
  • 90(12)
  • 100(13)
  • 110(12)
  • 120(14)
  • 140(7)
  • 150(12)
  • 160(8)
  • 170(14)
  • 180(13)
  • 190(11)
  • 200(7)
  • 210(11)
  • 220(10)
  • 230(8)
  • 240(9)
  • 250(11)
  • 280(8)
  • 300(11)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂(2)
  • (1)
適合材
  • コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 28(2)
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 16.8(1)
  • 16.9(1)
  • 17(1)
  • 24(2)
10.5・16.8・16.9・17・24
ねじ長さ(mm)
  • 24(2)
24
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • 大阪魂(2)
  • 旭化成(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・旭化成・サンコーテクノ・ユニカ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16(3)
W5/8(1)
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(スチール)

    エイ・ワイ・ファスナー
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
  • ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • HVU2-Mアンカー 大阪魂

    HVU2-Mアンカー

    大阪魂
    878税込966
    1個
    翌々日出荷
    ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
    用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    379税込417
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ケミカルアンカー