カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(21)
- M16(18)
- W1/2(1)
- W5/8(2)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- 樹脂(2)
- 鉄(12)
長さ(mm)
- 125
- 25(125)
- 30(93)
- 32(65)
- 35(101)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(117)
- 50(171)
- 60(172)
- 65(54)
- 70(124)
- 75(40)
- 80(129)
- 90(98)
- 100(122)
- 120(95)
- 130(41)
- 150(85)
- 160(45)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 35(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 60(7)
- 65(1)
- 66(7)
- 67(7)
- 68(5)
- 70(1)
- 72(3)
- 78(2)
- 80(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 10.5(1)
- 16.8(1)
- 16.9(1)
- 17(1)
- 17.3(19)
- 17.6(1)
- 21.7(15)
- 24(2)
適合材
- コンクリート(16)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 6.4(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 18(15)
- 19(1)
- 22.5(12)
- 28(2)
6.4・12・15・18・19・22.5・28
ねじ長さ(mm)
- 24(2)
- 65(1)
- 75(12)
- 105(1)
- 125(3)
24・65・75・105・125
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(12)
- 大阪魂(6)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- ユニカ(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 旭化成(1)
- 若井産業(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・旭化成・若井産業・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥979税込¥1,0771本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥58,980~税込¥64,878~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
HVU2-Mアンカー
大阪魂¥878税込¥9661個翌々日出荷ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥5,398~税込¥5,938~1箱(15本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ケミカルインサート(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,898税込¥3,1881本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥379税込¥4171本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥7,298~税込¥8,028~1箱(15本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1箱(20本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥38,980税込¥42,8781箱(100本)当日出荷から9日以内出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥36,980税込¥40,6781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー SGメッキ
サンコーテクノ¥25,980~税込¥28,578~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥29,980税込¥32,9781箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥25,980~税込¥28,578~1箱(15本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー