絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(2)
- M12(3)
- M16(1)
- W5/8(1)
長さ(mm)
- 130
- 80(9)
- 90(12)
- 100(13)
- 110(12)
- 120(14)
- 125(7)
- 140(7)
- 150(12)
- 160(8)
- 170(14)
- 180(13)
- 190(11)
- 200(7)
- 210(11)
- 220(10)
- 230(8)
- 240(9)
- 250(11)
- 280(8)
- 300(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(1)
- プラスチック(1)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 19(1)
表面処理
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
外径(Φmm)
- 15.5(1)
- 39(1)
15.5・39
ブランド
- 大阪魂(3)
- ノーブランド(2)
- フィッシャージャパン(1)
大阪魂・ノーブランド・フィッシャージャパン
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(2)
M12(3)
M16(1)
W5/8(1)

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45