絞り込み
ねじの呼び
- M8(4)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(3)
長さ(mm)
- 140
- 80(11)
- 90(12)
- 100(13)
- 110(13)
- 120(15)
- 125(7)
- 130(7)
- 150(12)
- 160(9)
- 170(15)
- 180(13)
- 190(11)
- 210(12)
- 220(10)
- 230(8)
- 240(9)
- 250(11)
- 280(8)
- 300(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(5)
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 22(1)
- 24(1)
表面処理
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
- 20(1)
20
ブランド
- 大阪魂(4)
- ノーブランド(2)
- 旭化成(1)
大阪魂・ノーブランド・旭化成
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(4)
M10(2)
M12(2)
M16(3)

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート