絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(4)
  • M12(2)
  • M16(4)
  • M20(6)
  • M22(1)
  • W3/4(1)
長さ(mm)
  • 170
  • 80(9)
  • 90(12)
  • 100(13)
  • 110(12)
  • 120(14)
  • 125(7)
  • 140(7)
  • 150(12)
  • 160(8)
  • 180(13)
  • 190(11)
  • 200(7)
  • 210(11)
  • 220(10)
  • 230(8)
  • 240(9)
  • 250(11)
  • 280(8)
  • 300(11)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 樹脂(1)
  • (6)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(2)
ドリル径(Φmm)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 35(2)
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(2)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19.7(1)
  • 22(1)
  • 30(2)
17・18・19.7・22・30
埋め込み深さ(mm)
  • 220(1)
220
ねじ長さ(mm)
  • 30(2)
30
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • 旭化成(2)
  • ノーブランド(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • サンコーテクノ(1)
大阪魂・旭化成・ノーブランド・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(4)
M12(2)
M16(4)
M20(6)
M22(1)
W3/4(1)
  • ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
  • ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター MUタイプ

    旭化成(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
    用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ドブ)

    大阪魂
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(スチール)

    エイ・ワイ・ファスナー
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
  • ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • HVU2-Mアンカー 大阪魂

    HVU2-Mアンカー

    大阪魂
    1,358税込1,494
    1個
    翌々日出荷
    ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
    用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
  • ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
  • ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    839税込923
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • エスアールタイト 大阪魂

    エスアールタイト

    大阪魂
    1,860税込2,046
    1個
    翌々日出荷
  • ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    479税込527
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    459税込505
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
ケミカルアンカー