絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(5)
- M12(3)
- M16(2)
- M20(5)
- M22(3)
- M24(3)
長さ(mm)
- 180
- 80(11)
- 90(12)
- 100(13)
- 110(13)
- 120(15)
- 125(7)
- 130(7)
- 140(7)
- 150(12)
- 160(9)
- 170(15)
- 190(11)
- 210(12)
- 220(10)
- 230(8)
- 240(9)
- 250(11)
- 280(8)
- 300(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 樹脂(2)
- 鉄(7)
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
- 24(1)
- 28(2)
表面処理
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
- 14(1)
- 19.5(1)
- 24(1)
- 25(1)
14・19.5・24・25
ブランド
- 大阪魂(8)
- ノーブランド(2)
- 旭化成(1)
- ユニカ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・ノーブランド・旭化成・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(5)
M12(3)
M16(2)
M20(5)
M22(3)
M24(3)

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)翌々日出荷から4日以内出荷不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型