絞り込み
ねじの呼び
  • M8(6)
  • M10(4)
  • M16(1)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 90
  • 80(11)
  • 100(13)
  • 110(13)
  • 120(15)
  • 125(7)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(12)
  • 160(9)
  • 170(15)
  • 180(13)
  • 190(11)
  • 210(12)
  • 220(10)
  • 230(8)
  • 240(9)
  • 250(11)
  • 280(8)
  • 300(11)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 樹脂(5)
  • (4)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12(2)
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
  • 10.5(3)
  • 10.7(1)
  • 10.8(2)
10.5・10.7・10.8
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • 旭化成(2)
  • ノーブランド(2)
  • ユニカ(1)
  • 前田工繊(1)
  • フィッシャージャパン(1)
大阪魂・旭化成・ノーブランド・ユニカ・前田工繊・フィッシャージャパン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(6)
M10(4)
M16(1)
W3/8(1)
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
  • ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
  • レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカ

    レジンA SEタイプ(密封カプセル式)

    ユニカ
    219税込241
    1本
    当日出荷
    耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様回転・打撃型
  • ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • ボルトメイトTG 標準 前田工繊

    ボルトメイトTG 標準

    前田工繊
    5,298税込5,828
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
    用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
  • HVU2-Mアンカー 大阪魂

    HVU2-Mアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
    用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
  • レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカーFEB RM2 打撃式

    フィッシャージャパン
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
    用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
  • ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    469税込516
    1箱(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    129,800税込142,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • ケミカル寸切(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)(パック品)

    大阪魂
    709税込780
    1パック(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質ステンレス
ケミカルアンカー