絞り込み
ねじの呼び
- M10(3)
- M12(2)
- M20(1)
- M22(2)
- M24(1)
- W3/8(2)
- W1/2(2)
長さ(mm)
- 55(1)
- 70(1)
- 125(1)
- 135(1)
- 170(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 245(1)
- 250(1)
- 280(1)
- 305(1)
- 325(1)
- 390(1)
- 465(3)
- 550(1)
- 625(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(1)
- プラスチック(1)
- 鉄(5)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(5)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(3)
- 岩盤(3)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 14.5(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 28(2)
- 32(1)
外径(Φmm)
- 10.5(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 28(1)
10.5・13・14・17・19・20・24・28
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 20(1)
12・20
ブランド
- サンコーテクノ
- 大阪魂(31)
- 日本デコラックス(18)
- 旭化成(17)
- ユニカ(17)
- フィッシャージャパン(6)
- エヌパット(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- 前田工繊(3)
- ノーブランド(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ACE(エース)(1)
- サンコー[日用品](1)
- 住友大阪セメント(1)
- コーニングインターナショナル(1)
- CHE MOFAST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(3)
M12(2)
M20(1)
M22(2)
M24(1)
W3/8(2)
W1/2(2)

アスファルトケミカル
サンコーテクノ¥4,798税込¥5,2781個(165mL×1本)4日以内出荷マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックにセット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本主材質エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター ISシステム (注入式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から4日以内出荷エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。適合EX-350
サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系)
サンコーテクノ¥6,898税込¥7,5881組当日出荷エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥559~税込¥615~1本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
イーグルアンカー
サンコーテクノ¥669税込¥7361本(1本)4日以内出荷接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル
サンコーテクノ¥5,998税込¥6,5981袋(10本)当日出荷12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。用途ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。トラスコ品番328-5481質量(g)90適用可能カートリッジEA-500S
サンコー 旭化成ISシステムベースキット
サンコーテクノ¥53,980税込¥59,3781組5日以内出荷穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥379~税込¥417~1本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー
サンコーテクノ¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。トラスコ品番294-3671材質スチール質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート