絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
表面処理
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
8・10.5・10.8・12・12.5・13・14・15・16・16.5・16.8・17・18・18.5・19・20・21.5・24・26・28・外径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
65・70・80・85・100・105・110・115・120・125・130・145・150・160・180・200・220・250・300・350・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・15・18・20・23・24・27・33・35・36
ブランド
大阪魂・サンコーテクノ・日本デコラックス・旭化成・ユニカ・フィッシャージャパン・エヌパット・エイ・ワイ・ファスナー・前田工繊・ノーブランド・KFC(ケー・エフ・シー)・BOSCH(ボッシュ)・ACE(エース)・サンコー[日用品]・住友大阪セメント・コーニングインターナショナル・CHE MOFAST
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • レジンA PE-600G(カートリッジ型) ユニカ

    レジンA PE-600G(カートリッジ型)

    ユニカ
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    NEXCOの指定するエポキシ樹脂物性規格に適合。耐薬品性に優れ、水中施工も可能。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂採用。臭いや毒性も低い。
    用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
  • レジンA PE-600G用インジェクションガン600 ユニカ

    レジンA PE-600G用インジェクションガン600

    ユニカ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    PE-600G用専用インジェクションガン
  • レジンA GE-410C(カートリッジ型)寒冷地用 ユニカ

    レジンA GE-410C(カートリッジ型)寒冷地用

    ユニカ
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    早い硬化時間の寒冷地用樹脂を使用。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能。コンクリート、レンガ、石材、中空母材等に幅広く対応。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂採用。
    用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
  • PERFIXハーモニックアンカー 大阪魂

    PERFIXハーモニックアンカー

    大阪魂
    785税込864
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)100容量(mL)10ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)13ねじの呼びM12・W1/2下穴深さ(mm)100
  • エスアールタイト(M16/M20 大阪魂

    エスアールタイト(M16/M20

    大阪魂
    1,796税込1,976
    1個
    翌々日出荷
    エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
    仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
  • エスアールタイト(M10/M12 大阪魂

    エスアールタイト(M10/M12

    大阪魂
    1,374税込1,511
    1個
    翌々日出荷
    エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
    仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M10:25/M12:25硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM10/M12下穴深さ(mm)M10:45/M12:65
  • HVU-Mアンカー 大阪魂

    HVU-Mアンカー

    大阪魂
    3,994税込4,393
    1個
    翌々日出荷
  • HPアンカー 大阪魂

    HPアンカー

    大阪魂
    1,718税込1,890
    1個
    9日以内出荷
    下穴径(Φmm)23カプセル径(Φmm)18.5カプセル長(mm)190容量(cm3)34使用ボルトM20長期許容引張荷重(kN[kgf])38.5短期許容引張荷重(kN[kgf])57.8異形棒鋼M20引張強度(kN)128.5下穴深さ(mm)160
  • 3カ-W イーグルアンカー 大阪魂

    3カ-W イーグルアンカー

    大阪魂
    1,574税込1,731
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄製表面処理3価ホワイト
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    2,960税込3,256
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • エスアールタイト 大阪魂

    エスアールタイト

    大阪魂
    687税込756
    1個
    翌々日出荷
  • 内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    639税込703
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
  • レジンA GEタイプ ツールボックスセット ユニカ

    レジンA GEタイプ ツールボックスセット

    ユニカ
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410
  • 接着系アンカーレジンA ユニカ

    接着系アンカーレジンA

    ユニカ
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
  • レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
    用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
  • パーフィクス レジンプレミックス  PR注入ガン RP-360用 エヌパット

    パーフィクス レジンプレミックス PR注入ガン RP-360用

    エヌパット
    25,800税込28,380
    1本
    5日以内出荷
    樹脂製のため軽量で取り扱いが容易です。 主剤と硬化剤を定量、確実にノズルに送り込みます。 トリガーを握るだけで樹脂の撹拌作業が行われ、現場での調合、撹拌の必要はありません。
  • ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD フィッシャージャパン

    ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50本)
    当日出荷
    材質ポリアミドPA6全長(mm)35ブラシ長(mm)45
  • レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカーFEB RM2 打撃式

    フィッシャージャパン
    2,298税込2,528
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
    用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
  • 無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材 住友大阪セメント

    無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材

    住友大阪セメント
    4,198税込4,618
    1袋(5本)ほか
    6日以内出荷
    セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。 ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
  • レジンエース(HCーU(鉄/生地) 大阪魂

    レジンエース(HCーU(鉄/生地)

    大阪魂
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ケミカルセッター(EX(鉄/生地) 大阪魂

    ケミカルセッター(EX(鉄/生地)

    大阪魂
    7,798税込8,578
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • レジンエース(HCーU(鉄/生地) 大阪魂

    レジンエース(HCーU(鉄/生地)

    大阪魂
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • レジンエース(SE(鉄/生地) 大阪魂

    レジンエース(SE(鉄/生地)

    大阪魂
    3,798税込4,178
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ボルトメイト(TGーRN(鉄/生地) 大阪魂

    ボルトメイト(TGーRN(鉄/生地)

    大阪魂
    519税込571
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 延長ノズル FIS エクステンションチューブ フィッシャージャパン

    延長ノズル FIS エクステンションチューブ

    フィッシャージャパン
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合ミキシングノズル61223トラスコ品番442-8633材質樹脂質量(g)198
  • イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 インチねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 インチねじ

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    409税込450
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    429税込472
    1箱(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • レジンAメタルブラシ ユニカ

    レジンAメタルブラシ

    ユニカ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)54呼びRA-MB28
  • レジンAプッシュポンプ ユニカ

    レジンAプッシュポンプ

    ユニカ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)153呼びRA-PUP
  • レジンAプラスチックスリーブ(小箱) ユニカ

    レジンAプラスチックスリーブ(小箱)

    ユニカ
    999税込1,099
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • ケミカル寸切(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)(パック品)

    大阪魂
    689税込758
    1パック(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじピッチ1.25ねじの呼びM8
  • PERFIX レジンカプセル エヌパット

    PERFIX レジンカプセル

    エヌパット
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
  • HPアンカー 旭化成

    HPアンカー

    旭化成
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ARケミカルセッター APタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター APタイプ

    旭化成
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入 前田工繊

    ”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入

    前田工繊
    3,798税込4,178
    1袋
    6日以内出荷
    用途ボルトメイトエポ専用ノズル。トラスコ品番467-5436質量(g)114適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品1袋入(本)10
  • サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系) サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)

    サンコーテクノ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー

    サンコーテクノ
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
    用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。トラスコ品番294-3671材質スチール質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
  • 旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • サンコーワブラシ サンコーテクノ

    サンコーワブラシ

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    孔内の切粉清掃用金属ワイヤーブラシ(手動用)
    材質柄:木製、ブラシ部:ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー
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
3ページ目: ケミカルアンカー 【通販モノタロウ】 コンクリート用アンカー