物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類自在式 材質アルミニウム(A6063S押出形材) シルバー 仕上アルマイト処理
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ2段階調整。静音型
種類自在式 仕様自在・静音型 シルバー 材質(本体)アルミ 仕上アルマイト処理 首下長(mm)310 材質(スライドパーツ)樹脂
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース)B-62 物干金物
天井付アルミ物干し金物です。
材質アルミ 備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途) 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整 材質アルミ 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(自在型)
高さ2段階調整
種類自在式 仕様自在型 材質アルミ ブロンズ 仕上粉体塗装 首下長(mm)310
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。 種類自在式 仕様2段階調整 材質アルミ ブロンズ 仕上アクリル焼付塗装
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)