物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)。集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)。材料のムダを減らす「充填図形」。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材 ポール:ホワイト 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ グリーンマーク認定
1本
7,000 税込7,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)