物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干 付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール 材質(ねじ部)ステンレス リング外径(Φmm)61 リング内径(Φmm)43 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上) ポール径(Φmm)15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68 リング厚(mm)13
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 取付厚(mm)10
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
用途軒天用物干 付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本 材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール 材質(ねじ部)ステンレス 竿長(mm)1820 ポール径(Φmm)15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)700 角度調整範囲左右各3度
1セット(2本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりとした1本シャフトタイプ。
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 長さ(mm)560~780 許容荷重(kg)(目安)20※2本時 種類軒天用 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 高さ調節0~220mm(無段階) 取付厚(mm)10
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)