絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GIKEN(川口技研)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • ハイロジック(3)
  • ACE(エース)(2)
  • NewHikari(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
種類
  • 種類壁付型(13)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(2)
サイズ(mm)
  • 450
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 460(4)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(18)
  • 555(4)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 700(7)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物干金具 壁取付 モノタロウ物干金具 壁取付モノタロウ(63件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1組(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)腰壁用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30
室内用ホスクリーン SPE型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン SPE型GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
種類天井吊型材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン
アルミ新ランドリーホルダー NewHikariアルミ新ランドリーホルダーNewHikari(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
種類壁付型耐荷重(kg)100
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・縦座タイプハイロジック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ種類壁付型
横付型物干金具 横収納式・横座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・横座タイプハイロジック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
サンウィングスリム450 ACE(エース)サンウィングスリム450ACE(エース)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
スカイクリーンスリム1型450 ACE(エース)スカイクリーンスリム1型450ACE(エース)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)ポール(竿部)とアーム体型ホワイトとブラックをご用意天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天井付け室内物干し ROOM DRY HANGERFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42関連資料製品図面(0.06MB)調整タイプ3段階
ホスクリーン物腰壁用 HDS型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン物腰壁用 HDS型GIKEN(川口技研)
6,998税込7,698
1セット(2本)
4日以内出荷から8日以内出荷
機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール
アルミ物干し金具 ハイロジックアルミ物干し金具ハイロジック
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できますハンガーもかけられますベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
物干金物