絞り込み
サイズ(mm)
- 450
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.55(1)
- 0.65(1)
- 290(1)
- 295(1)
- 350(2)
- 360(2)
- 380(7)
- 400(2)
- 412(1)
- 460(2)
- 500(1)
- 550(18)
- 555(3)
- 560(3)
- 650(3)
- 660(3)
- 700(3)
- サイズ(mm)をもっと見る
種類
壁付型(17)
ブランド
- モノタロウ(1)
- GIKEN(川口技研)(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ACE(エース)(3)
- ハイロジック(3)
- NASTA(ナスタ)(1)
- NewHikari(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
「サイズ(mm)」から絞り込む
380(7)
400(2)
450
460(2)
550(18)
555(3)
560(3)
650(3)
660(3)
700(3)
サイズ(mm)をもっと見る

物干金具 壁取付
(64件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
腰壁用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様用途腰壁用屋外物干金物材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
アルミ新ランドリーホルダー
NewHikari(31件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。材質アルミダイカスト(塗装仕上)種類壁付型耐荷重(kg)100
スカイクリーン AP型
ACE(エース)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1組(2本)当日出荷から5日以内出荷竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAP型種類壁付型耐荷重(kg)30
ホスクリーン物腰壁用 HDS型
GIKEN(川口技研)¥6,998税込¥7,6981セット(2本)4日以内出荷から8日以内出荷機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール種類壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1組ほか3日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
サンウィングスリム450
ACE(エース)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。用途物干金物材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555種類壁付型サイズ(mm)450
アルミ物干し金具
ハイロジック¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できます。ハンガーもかけられます。ベランダ、バルコニーなどに材質アルミ取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用全長(mm)450種類壁付型
スカイクリーンスリム1型450
ACE(エース)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型サイズ(mm)450