絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(48)
- NASTA(ナスタ)(35)
- タカラ産業(35)
- TOSO(31)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- エスコ(18)
- オークス(13)
- 森田アルミ工業(11)
- YKK AP(10)
- NewHikari(8)
- イノマタ化学(8)
- ハイロジック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 積水樹脂(6)
- コーワソニア(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)

室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
ホスクリーン 室内用物干竿
GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。種別室内用耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)ホワイト材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット
GIKEN(川口技研)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から4日以内出荷毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
窓枠用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
室内用ホスクリーン昇降式 URM型
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
ホスクリーン EK型
GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)サイズ(mm)550
ホスクリーン 軒天用物干 SPI型
GIKEN(川口技研)¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷から4日以内出荷狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
室内用ホスクリーン窓枠付
GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(2本)当日出荷手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。仕様アーム折りたたみ収納材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス許容荷重(kg)(目安)12種類室内壁付型
物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色(カバー)ホワイト種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)62
腰壁用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様用途腰壁用屋外物干金物材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ
GIKEN(川口技研)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。用途追加、交換、取替に。材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロン色ホワイト
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ
GIKEN(川口技研)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から10日以内出荷室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン色ブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック)
GIKEN(川口技研)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から3日以内出荷日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。種類物干竿耐荷重(kg)15材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)BK色(ブラック)使用場所室内用
ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色
GIKEN(川口技研)¥18,980~税込¥20,878~1セット翌日出荷から3日以内出荷美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)15色ブラック(黒)タイプ水平天井専用取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ
GIKEN(川口技研)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
軒下浴室用物干金物 ロング
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。用途軒下・浴室用付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他全長(mm)855種類天井吊型参考使用荷重(kg)20呼称ロングアズワン品番65-2492-76
取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨)
GIKEN(川口技研)¥639税込¥7031袋3日以内出荷用途木下地・鉄骨への取付け仕様木下地・鉄骨への取付径(Φmm)8.5下穴径(Φmm)6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)
コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用)
GIKEN(川口技研)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。色ホワイト適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
室内用ホスクリーン SPE型
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン種類天井吊型
ホスクリーン SPD型
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。用途室内用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8
物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色黒(ブラック)種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)64
ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様
GIKEN(川口技研)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)3日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
ホスクリーン 軒天用物干 SPU型
GIKEN(川口技研)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色
GIKEN(川口技研)¥16,980~税込¥18,678~1セット翌日出荷から6日以内出荷美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)15色ホワイト(白)タイプ水平天井専用取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
ホスクリーン物腰壁用 HDS型
GIKEN(川口技研)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2本)4日以内出荷から8日以内出荷機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール種類壁付型
竿止め金具
GIKEN(川口技研)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合市販竿用(竿径28~30mm対応)金具材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
室内用ホスクリーン昇降式 UTM型
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式
腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット(2本組)ほか3日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー
GIKEN(川口技研)¥22,900税込¥25,1901セット14日以内出荷美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上質量(kg)15(目安)色BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)高さ(mm)200~600タイプ水平天井専用取付寸法(mm)450~1820材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄取付穴寸法(mm)69×87.6サービス分類オーダー・加工