絞り込み
種類
壁付型(3)
物干竿(1)
サイズ(mm)
- 295(1)
- 450(1)
- 550(2)
- 650(1)
- 950~1800(1)
ブランド
- NewHikari
- モノタロウ(4)
- GIKEN(川口技研)(76)
- ACE(エース)(48)
- NASTA(ナスタ)(35)
- タカラ産業(35)
- TOSO(31)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- エスコ(18)
- オークス(13)
- 森田アルミ工業(11)
- YKK AP(10)
- イノマタ化学(8)
- ハイロジック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 積水樹脂(6)
- コーワソニア(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- ブランドをもっと見る

アルミ新ランドリーホルダーミニ
NewHikari(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。用途壁付型全長(mm)295耐荷重(kg)100サイズ(mm)295
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)
NewHikari¥589税込¥6481セット当日出荷ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
ステンレス六角コーチスクリュー
NewHikari¥299~税込¥329~1個当日出荷サビに強いステンレス製。 物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。 平座金付き2本入りパック。 NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚材質SUS304
ランドリーホルダーsmart
NewHikari¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。材質アルミダイカスト寸法(mm)550×148×40全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30仕上塗装
ランドリーホルダーroom浴室用
NewHikari(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ
NewHikari¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22
アルミ新ランドリーホルダー
NewHikari(31件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。材質アルミダイカスト(塗装仕上)種類壁付型耐荷重(kg)100
(石膏ボード用)ランドリーホルダーroomコーナー用
NewHikari¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。付属品フック×2、洗濯物竿×1材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂色白耐荷重(kg)4長さ(cm)(ポール)103