絞り込み
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • モノタロウ(4)
  • GIKEN(川口技研)(76)
  • ACE(エース)(48)
  • タカラ産業(36)
  • NASTA(ナスタ)(35)
  • TOSO(31)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
  • エスコ(26)
  • オークス(13)
  • YKK AP(10)
  • NewHikari(8)
  • イノマタ化学(8)
  • ハイロジック(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 森田アルミ工業(7)
  • 積水樹脂(6)
  • コーワソニア(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • モリテック(4)
種類
  • 種類壁付型(2)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(1)
サイズ(mm)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.55(1)
  • 0.65(1)
  • 340(1)
  • 450(1)
  • 620(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイング物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スイング物干FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型材質アルミダイカスト
スイング物干金物 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スイング物干金物FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
使用しない時は収納折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
材質アルミダイカストホワイト
デイリースイング(腰壁用物干金物) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。
用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130取扱説明書(4.37MB)
フラット物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フラット物干FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1ヶ当たりの耐荷重(kg)50材質アルミダイカスト種類壁付型
石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,998税込8,798
1組(2本)
3日以内出荷
石膏ボードなど下地のない壁に簡単に取り付けができる室内物干金物です。下地がある場所は、ネジでしっかりと固定することもできます。住宅で一般的に使用されている9.5mm厚の石膏ボード壁でもV金具は飛び出ることがありませんので(下地を気にすることなく)好きなところに付けることができます。オリジナル止め金具の爪はピンのように細く、抜き跡も小さなものとなり、壁へのダメージを抑えることが可能です。シンプルな形状でお部屋の雰囲気を壊しません。物干し竿を通したまま収納できます。梅雨だけでなく花粉やPM2.5が飛ぶ時期も室内に洗濯物を干す人が増えています。どこでも簡単に取り付けできるため、玄関の近くに取り付け、帰宅したらすぐに掛けるなどウイルスや花粉対策にも活用できます。色の付いた壁にも馴染むアーバングレーです。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など付属品取付金具、タッピングネジ材質本体:ABS(アーバングレー)、アーム:ステン巻き(SUS304HL)アーバングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×312(アーム収納時68.3)×199(アーム収納時300)安全荷重(kg)10竿寸法(mm)30Φまで
天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天井付け室内物干し ROOM DRY HANGERFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42関連資料製品図面(0.06MB)調整タイプ3段階
屋外用延長物干金物 ホスタス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用延長物干金物 ホスタスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,398税込5,938
1組(2本)
3日以内出荷
既存の屋外用物干金物に取り付けて、高さや物干スペースを拡大できる延長物干金物です。物干金物に合わせて挟み込み、固定用ノブを回して留めるだけの簡単取り付けです。用途に合わせて、3段階で角度の調整ができます。上に延長すればワンピースやツナギなど丈の長い洗濯物も地面に触れずに干せるようになります。前に延長すれば2本の物干竿でより多くの洗濯物を干すことができるようになります。
用途屋外物干スペースの拡大、物干高さの拡大材質アルミダイカスト穴径(Φmm)【竿受け】Φ40耐荷重(kg)10表面処理粉体塗装アーム寸法(mm)366×60×48取扱説明書(3.08MB)
ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド アルミ自在物干FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
材質アルミ
物干金物