物干金物 :「アルミ用 キャップ」の検索結果

物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 動画あり
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用 色(本体)ホワイト 耐荷重(kg)15 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ 種類物干竿 耐荷重(kg)10 直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)878 アーム長さ(mm)450 ベースZA型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム水平
1組(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)屋外用物掛け金物
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。) 大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。 フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。 回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類壁付型 全長(mm)400 仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°) 材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス アズワン品番65-2493-80
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)886 アーム長さ(mm)500 ベースZAN型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム斜め25°
1組(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種類物干竿 耐荷重(kg)15 材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上) 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 色(本体)BK色(ブラック) 使用場所室内用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式 材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装 許容荷重(kg)(目安)8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
1組ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホスクリーン昇降式の室内用物干。 竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。 木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し 仕様室内用 付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ 材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維 ホワイト 耐荷重(kg)目安:8 取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25 昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 セット内容ベース2本、ポール4本 材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング ホワイト タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで ベース長(mm)1000 付属ビス有無有り:鉄
1組
19,800 税込21,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 セット内容ベース2本、ポール4本 材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 全長(mm)1000 ホワイト タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで ベース長(mm)1000 付属ビス有無有り:鉄
1組
21,500 税込23,650
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
1セット(2本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EP型をロングポール化しました。 横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)550、(ポール)908 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
1セット(2本組)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集合住宅に最適です。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
1セット(2本組)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け 材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂 サイズL 高さ(mm)200 タイプポール1本タイプ 種類壁取付式 奥行(mm)582 最大積載量(kg)30 内寸幅(mm)1966~2965 幅外寸(mm)2036~3035 ポール径(Φmm)30
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け 材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂 サイズL 高さ(mm)200 タイプポール2本タイプ 種類壁取付式 奥行(mm)582 最大積載量(kg)30 内寸幅(mm)1966~2965 幅外寸(mm)2036~3035 ポール径(Φmm)30
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け 材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂 サイズS 高さ(mm)200 タイプポール2本タイプ 種類壁取付式 奥行(mm)582 最大積載量(kg)30 内寸幅(mm)285~1965 幅外寸(mm)355~2035 ポール径(Φmm)30
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干し竿のとび出しを防ぐ物干し竿止め金具です。 物干し竿が避難の妨げになってしまう場所や、避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。
対応製品HD-45型、HDS-45型、HD-55型、HDS-55型、GP-45型、GP-55型、GPL-55型、RK-55型、HK‐55型、HKY-55型、HKL-65型、ZA-0445型、ZA-0645型、ZA-0745型、ZA-1145型 材質【竿止めプレート】アルミ押出形材/【アーム固定プレート】アルマイト+塗装/【先端キャップ】AES樹脂/【高ナット・ネジ類】ステンレス シルバー アズワン品番65-2493-79
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。 その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。 奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。
種類壁付型 仕様竿が足掛りにならない安心収納方式 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)600、(ケース+ポール)775~1300 許容荷重(kg)(目安)30
1セット(2本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
1セット(2本組)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け 材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂 サイズS 高さ(mm)200 タイプポール1本タイプ 種類壁取付式 奥行(mm)582 最大積載量(kg)30 内寸幅(mm)285~1965 幅外寸(mm)355~2035 ポール径(Φmm)30
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)