物干金物 :「ネジ壁取り付け」の検索結果

物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類室内壁付型 付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重4kg(1本当り) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg 材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。
付属品フック×2、洗濯物竿×1 材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂 耐荷重(kg)4 長さ(cm)(ポール)103
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチール アズワン品番65-9327-32
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷

窓枠の内側に取付けることで、日当たりを有効に使うことができます。入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。付属のネジで窓枠に取付けできます。わが家は室内干しがスタンダード!!竿立てホルダー付きですっきり収納!。使いやすさのその先にある、心地よさへ。布団の湿気が気になる・・でも外には干したくない(花粉・ほこりetc.)。布団は日に当てたい!!。置き型の布団干しだと邪魔になる・・・。そんな対策もバッチリです!!
用途布団干し用 仕様アーム折りたたみ収納 付属品木下地用取付ビス、竿立てホルダー(竿径30mmまで) 材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス ホワイト タイプ室内窓枠付タイプ アーム長さ(mm)296 ベース長(mm)121 荷重(kg)24 製品幅(mm)50
1組(2本)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:550~750×270×95●耐荷重(kg):55cmの場合/65 75cm場合/30●材質:塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム●重量:1.125kg アズワン品番65-9327-47
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

タカラ産業竿付室内物干し
。外出時、急な雨で洗濯物が濡れて困った経験はありませんか? 取り込んだ洗濯物に花粉が付着、くしゃみが止まらず嫌な思いはしませんでしたか?。竿付室内用物干しなら雨や花粉の心配することなく洗濯物を干せます!!。必要な時だけ引き出して使えるスッキリ収納タイプのチョイ干し!。夜間や急な洗濯物に!。一人暮らしでも安心!。室内でご利用いただけます。取り付け作業が必要です。取り付け参考時間は、15分以内。プライベートをしっかり守ります。天候・時間を気にせず洗濯物が干せます。竿付室内用洗濯物干し
仕様●サイズ(約):竿幅1200mm/竿Φ16mm×600mm/高さ50mm~900mm●総重量:約1120g●材質●▼アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート●付属品:取付けネジ3本、壁付け用フック1個、壁付け用フック取付ネジ2本●カラー:ホワイト●単位:1セット●洗濯物重量:8kgまで●取り付けに必要な道具:下地検知器、キリ、プラスドライバー アズワン品番65-8908-07
1セット
9,298 税込10,228
13日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン ホワイト 質量(g)1460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。 耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり) 適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン ブラック 質量(g)1460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。 耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり) 適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷