物干金物 :「壁用」の検索結果

物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)スカイクリーンK型横
壁付、ベランダ付兼用タイプです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)555 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)984
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)スカイクリーン K型
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)555 付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)810
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング