点検口・収納庫とは、天井裏、床下のメンテナンス時の出入りのために設けられたものです。天井点検口の種類は、ベーシックな額縁タイプ、押し上げタイプ、内枠が軸で回転し、着脱が簡単なタイプなど様々なタイプがあります。点検口は、そのほかに壁点検口、メーター点検口などがあります。収納庫は、主に床下に物を入れるスペースのことです。床下収納庫は、工具なしで簡単に組み立てることができ、内枠の組み立て分解の必要もありません。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用 法山本店アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用法山本店
69,980税込76,978
1枚
翌々日出荷
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用適合車種歩道用
床点検口ニューハッチ NHST ナカ工業床点検口ニューハッチ NHSTナカ工業
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
用途室内用床点検口開口寸法(mm)530×530材質外枠・内枠/ステンレス、アンカーピース/ステンレス、補強材/ステンレス、インサートキャップ/ステンレス、内枠パッキン/EPDMスポンジ取手専用治具(付属品)寸法(mm)外枠寸法/600×600、内ふた寸法/564×564仕様Pタイル/磁器タイル兼用取扱説明書(0.22MB)
らくらくハッチ ガスダンパー式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)らくらくハッチ ガスダンパー式FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
壁用点検口枠 1型 フクビ化学壁用点検口枠 1型フクビ化学
54,980税込60,478
1箱(10台)
3日以内出荷
ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
オフホワイト
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型 第一機材大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型第一機材
86,980税込95,678
1個
26日以内出荷
縞鋼板製のマシンハッチです。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン、CAC204
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)第一機材
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用 ナカ工業床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用ナカ工業
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
用途室内・室外用床点検口材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ取手専用ハンドル持ち上げ式付属品六角棒スパナ仕様Pタイル用取扱説明書(0.81MB)
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SPSタイプナカ工業
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手回転式取扱説明書(0.18MB)
あんしんハッチ ガスダンパー式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)あんしんハッチ ガスダンパー式FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000取手付
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用第一機材
70,980税込78,078
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプダイケン
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)ホーコス
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用材質SUS304
床下アルミ点検口枠R 一般タイプ フクビ化学床下アルミ点検口枠R 一般タイプフクビ化学
81,980税込90,178
1ケース(5個)
4日以内出荷
2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×38開口寸法(mm)606×606
床下アルミ収納庫R 断熱タイプ フクビ化学床下アルミ収納庫R 断熱タイプフクビ化学
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。
用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
Dr.ウインドウ ネット付 DIDDr.ウインドウ ネット付DID
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
点検時に工具などの落下物を防止するネット付のラインナップです。
用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用掃除用材質スチール
Dr.ウインドウ DIDDr.ウインドウDID
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
安全・予防安全のコンベヤ点検口として、幅広いサイズがあります。現場でのメンテナンス診断に、また掃除口として幅広く力を発揮できるようプレスワークで軽量化した点検口です。
用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用掃除用材質スチール
メーター点検口(埋込ハンドル) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(埋込ハンドル)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
埋込ハンドルタイプ専用キーが付属しております。
仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
床下収納ユニット ノダ床下収納ユニットノダ
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
床下を活用して収納スペースを。バリエーションが豊富で、使いやすさにもきめ細かく配慮しています。収納庫本体は汚れに強い強化プラスチックを使用。また通気孔や排水口を設けて湿気や臭気がこもるのを防ぎます。網トレー、仕切板等でユニット内部を細かく整理できますので、小物の収納にも便利です。フタ材と床材を同じ仕上げ材にすれば、目立たず一体感のある室内になります。
用途床下収納庫ブロンズ
床下収納庫 タキロンシーアイ床下収納庫タキロンシーアイ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
用途スライドタイプ型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)1850×623×518容量(L)220枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
天井点検口 遮音タイプ Pタイプ DAIKEN(旧:大建工業)天井点検口 遮音タイプ PタイプDAIKEN(旧:大建工業)
59,980税込65,978
1箱(1個)
7日以内出荷
遮音性能が高い天井点検口 高い遮音性能を有した天井点検口。防音室や、遮音が求められる施設の点検口としてご使用いただけます。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~天井点検口 遮音タイプ
フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型) 第一機材フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型)第一機材
58,980税込64,878
1個
26日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
仕様専用ハンドル(MF-44)無材質SUS304、クロロプレン屋内外用深さ(mm)【充填】25
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型 第一機材大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型第一機材
81,980税込90,178
1個
26日以内出荷
マシンハッチです。
仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ屋内用(歩行用)
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型第一機材
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型第一機材
78,980税込86,878
1個
26日以内出荷
マシンハッチです。
仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ屋内用(歩行用)深さ(mm)【充填】26
SUSメーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース)SUSメーター点検口 ビス止め仕様ACE(エース)
84,980税込93,478
1枚
4日以内出荷
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。 ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様450角材質SUS304本体質量(kg)5仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
SUSメーター点検口 ACE(エース)SUSメーター点検口ACE(エース)
79,980税込87,978
1枚
4日以内出荷
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。
仕様450角材質SUS304本体質量(kg)4.2仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元外寸法(高さH×幅W)(mm)520×520
壁用点検口枠N15 2重張り用 フクビ化学壁用点検口枠N15 2重張り用フクビ化学
52,980税込58,278
1セット(15個)
3日以内出荷
簡単に内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。 すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm)です。
材質PVCオフホワイト
床点検口ニューハッチ NHBBS 磁器タイル用 ナカ工業床点検口ニューハッチ NHBBS 磁器タイル用ナカ工業
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内・室外用床点検口材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ取手専用ハンドル持ち上げ式付属品六角棒スパナ仕様磁器タイル用取扱説明書(0.7MB)
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプナカ工業
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口取手インサート式 治具仕様磁器タイル仕上用取扱説明書(0.32MB)
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGSタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGSタイプナカ工業
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取扱説明書(0.18MB)
アルミ製床下昇降ステップ S・DCアルミ製床下昇降ステップS・DC
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現地で切断可能です。ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを通しています。 また、ハシゴ受け金具に対し横ズレが起きにくいため安全です。組合せ例RTH-165G(別売り)の場合は、ステップ角度(70°)と天板開閉角度(約70°)がほぼ同じため、平行に昇降でき安全です。本製品は床下用のみでなく室内でもご使用頂けます。ハシゴ受け金具は、1セット同梱されています。
材質アルミ材ホワイト角度(°)立て掛け:70°許容荷重(N)1176
床下収納庫1200タイプ S・DC床下収納庫1200タイプS・DC
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
アルミ枠床下収納庫!床下開口ハッチ汎用タイプに収納庫(樹脂成型品)×2個とジョイナー(樹脂ケース受け具)を加えた製品です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
開口寸法(mm)1173×608材質(枠)アルミブロンズ
壁用点検口枠N15(12.5) フクビ化学壁用点検口枠N15(12.5)フクビ化学
73,980税込81,378
1箱(25台)
3日以内出荷
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
壁用点検口枠N15(9.5mm) フクビ化学壁用点検口枠N15(9.5mm)フクビ化学
69,980税込76,978
1箱(25台)
3日以内出荷
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
壁用点検口枠N15(15mm用) フクビ化学壁用点検口枠N15(15mm用)フクビ化学
77,980税込85,778
1箱(25台)
3日以内出荷
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
オフホワイトボード厚さ(mm)15
天井アルミ点検口枠 無着色 フクビ化学天井アルミ点検口枠 無着色フクビ化学
56,980税込62,678
1箱(10台)
3日以内出荷
施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。 現場での取付もスムーズです。 錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
シルバー
床下点検口AT フクビ化学床下点検口ATフクビ化学
88,980税込97,878
1箱(5個)
3日以内出荷
2mm段差でバリアフリー対応。断熱性能も省エネ基準に対応。 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。 枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×38

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫