絞り込み
ブランド
開口寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 点検口・収納庫

491件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ軒裏換気口 BXカネシンアルミ軒裏換気口BXカネシン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物材質アルミニウム(JIS H4040)付属品ステンレスカラービス×4アイボリー
アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口(床下収納庫用) 600角タイプ吉川化成
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ37.5適合板厚(mm)15
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606ダイケン
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3580寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
床下収納庫 一般・900型・深型 吉川化成床下収納庫 一般・900型・深型吉川化成(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ。
材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約165
YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様12mmフロアタイプ付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外形寸法(mm)466×466×67.5開口寸法(mm)450×450関連資料(0.28MB)
メーター点検口(カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)
スマートIII点検口 9.5mm カイダーベースボード工業スマートIII点検口 9.5mmカイダーベースボード工業
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)9.5
細目地天井点検口 SPG(サヌキ)細目地天井点検口SPG(サヌキ)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm
材質アルミシルバー
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)第一機材
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
床点検口ニューハッチ NHST ナカ工業床点検口ニューハッチ NHSTナカ工業
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
用途室内用床点検口開口寸法(mm)530×530材質外枠・内枠/ステンレス、アンカーピース/ステンレス、補強材/ステンレス、インサートキャップ/ステンレス、内枠パッキン/EPDMスポンジ取手専用治具(付属品)寸法(mm)外枠寸法/600×600、内ふた寸法/564×564仕様Pタイル/磁器タイル兼用取扱説明書(0.22MB)
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SPOタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SPOタイプナカ工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取扱説明書(0.18MB)
天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡナカ工業
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具取扱説明書(0.25MB)
床下開口ハッチ1200タイプ S・DC床下開口ハッチ1200タイプS・DC
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
質量(kg)12ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×620×94開口寸法(mm)1173×608内装プリント合板(白)材質(枠)アルミ
樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm 吉川化成樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm吉川化成
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
樹脂枠点検口用600型浅型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様抗菌(SIAA)付属品仕切り板材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564×高さ280タイプ浅型容量(L)70(70kg)色調ホワイト通気孔なし
高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応)熱貫流率(W/m2・K)0.34
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型SPG(サヌキ)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
らくらくハッチ ガスダンパー式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)らくらくハッチ ガスダンパー式FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
壁点検口 UNION(ユニオン)壁点検口UNION(ユニオン)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
材質スチール仕様簡易錠付高さ(mm)55.4仕上ポーラルホワイトペイント
床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型 ダイケン床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型ダイケン
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4タイプ気密・断熱収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)70蓋材切断寸法586
床下収納庫 スタンダードタイプ 深型 ダイケン床下収納庫 スタンダードタイプ 深型ダイケン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)460×460×高さ182.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 300角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 300角タイプ吉川化成
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)300×300材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型吉川化成
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15
壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)フクビ化学
38,980税込42,878
1箱(10台)
3日以内出荷
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
壁用点検口枠 1型 フクビ化学壁用点検口枠 1型フクビ化学
49,980税込54,978
1箱(10台)
3日以内出荷
ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
オフホワイト
高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプクッションフロア合わせタイプ
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515ダイケン
14,980税込16,478
1個
欠品中
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3611寸法(mm)410.8×525.8×125質量(kg)1.8天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)80
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606ダイケン
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3568寸法(mm)616×616×45天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠ダイケン
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3627セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本寸法(mm)626×626×41質量(kg)12.2有効開口(mm)534×534適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成床下収納庫 一般・600型・浅型吉川化成
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
サニタリーにおすすめの600型(浅型)
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70対応板厚(mm)15
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプナカ工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口シーリングハッチ ダイケン天井点検口シーリングハッチダイケン
3,298税込3,628
1台
当日出荷
目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付NASTA(ナスタ)
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷
・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
床下収納庫本体のみ 600型深型 ホワイト 吉川化成床下収納庫本体のみ 600型深型 ホワイト吉川化成
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。 (通気孔付き)600×600用深型収納庫本体のみ!
仕様抗菌仕様適合【アルミ枠(床下点検口)】B600ZJ、S600ZJ、B600ZJTKS、S600ZJTKS材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564ホワイト高さ(mm)437寸法【フロア面より】485mm【床下必要高さ】465mm(※寸法は吊金具取付時)容量(L)約110
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
必要開口寸法:456mm×456mm・天井材切断寸法:417mm×417mm
材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450色調ホワイト焼付塗装仕上
樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450 吉川化成樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4外形寸法(mm)466×466×高さ182.5開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450 吉川化成樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450吉川化成
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫