絞り込み
ブランド
開口寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 点検口・収納庫

489件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品城東テクノ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプシート貼り完成品
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用第一機材
70,980税込78,078
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用第一機材
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515ダイケン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3614寸法(mm)410.8×525.8×205質量(kg)2天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)160
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606ダイケン
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3613寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303ダイケン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454 ダイケン天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454ダイケン
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です材質ステンレス(SUS304)仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3558セット内容ハンガー:4個寸法(縦×横)(mm)465×465天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450 ダイケン床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450ダイケン
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3645セット内容目地用スペーサー:8(個)質量(kg)6.02外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプダイケン
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用ダイケン
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)600×600×20.5有効開口(mm)566×566適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプダイケン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプダイケン
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用ダイケン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)450×450×20.5有効開口(mm)416×416適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
フロア換気口 防虫網付 200×600 ダイケンフロア換気口 防虫網付 200×600ダイケン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×560材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
アルミ小屋裏点検口 BXカネシンアルミ小屋裏点検口BXカネシン(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。材質アルミニウム付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本シルバー
床下収納庫 断熱・900型・深型 吉川化成床下収納庫 断熱・900型・深型吉川化成(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔付付属品回転取手×2、補強桟×4、中蓋断熱材×2、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット、中桟寸法(mm)919×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約126対応板厚(mm)15
床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成床下収納庫 断熱・600・浅型吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約44対応板厚(mm)15
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
床点検口 床タイル仕上用 FAT型 ダイケン床点検口 床タイル仕上用 FAT型ダイケン
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
置床工法対応の非住宅向け、床タイル仕上げ用点検口置床工法、在来工法に対応非住宅に最適な高強度タイプタイル床の美観を損なわないパーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応六角穴付きねじにより取っ手をロックし、いたずらを予防する簡易ロック付タイル厚8~12mmに対応
天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト) BXカネシン天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト)BXカネシン
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。材質アルミニウム
アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシンアルミ小屋裏壁点検口BXカネシン
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシンアルミ天井点検口”気密タイプ”BXカネシン
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシンアルミ天井点検口”TTタイプ”BXカネシン
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシンアルミ天井点検口”TTタイプ”BXカネシン
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”SH-Aタイプ” BXカネシンアルミ天井点検口”SH-Aタイプ”BXカネシン
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシンアルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”BXカネシン
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷
建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシンアルミ天井点検口”TTタイプ”BXカネシン
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”SH-Aタイプ” BXカネシンアルミ天井点検口”SH-Aタイプ”BXカネシン
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシンアルミ天井点検口”気密タイプ”BXカネシン
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシンアルミ天井点検口”TTタイプ”BXカネシン
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシンアルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”BXカネシン
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷
建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシンアルミ小屋裏壁点検口BXカネシン
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト) BXカネシン天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト)BXカネシン
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。材質アルミニウム
UCP-99-600 UNION(ユニオン)UCP-99-600UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UCP-99-600 UNION(ユニオン)UCP-99-600UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UCP-99-300 UNION(ユニオン)UCP-99-300UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UCP-99-300 UNION(ユニオン)UCP-99-300UNION(ユニオン)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200 椿本チエインつばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200椿本チエイン
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
レバーによるワンタッチ開閉式の点検窓で取付が簡単です。
仕様全てステンレス鋼トラスコ品番578-7710

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫