絞り込み
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
5・6・8・10・37・80
ねじ長さ(mm)
20・30・40・50・60
埋め込み深さ(mm)
25・30・35・40・50・55・60・70
表面処理
その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
JEFCOM(ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・TOTO・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アックスブレーン・エスコ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂・峰岸・日本パワーファスニング・旭化学工業・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • コンクリットプラグ WAKI(和気産業)

    コンクリットプラグ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(6個)ほか
    当日出荷
    ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
    用途軽量物用コンクリートプラグ
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • Fプラグ アックスブレーン

    Fプラグ

    アックスブレーン(17件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(180本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー(パック品) 大阪魂

    フィッシャー(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1箱(80本)ほか
    当日出荷
    耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
    用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
  • ナイロンプラグS フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS

    フィッシャージャパン(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1箱(100個)
    当日出荷
    回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
  • エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴマルチプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
    用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(26本)ほか
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • フィッシャープラグ フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ

    フィッシャージャパン
    ¥829税込¥912
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ TUタイプ

    峰岸(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン6(PA6)
  • ニューエールプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    寸法(mm)25ドリル径(Φmm)6適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット(600本)ほか
    当日出荷
  • コンクリットプラグF-5(250P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-5(250P)ハコイリ

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(250本)
    欠品中
  • モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴジプサムアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
    用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
  • モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGLアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
    トラスコ品番273-9976材質樹脂全長(mm)25質量(g)200適合ねじ(mm)取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
  • コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ

    若井産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(200本)
    当日出荷
  • マルチプラグ(ツバ付) アックスブレーン

    マルチプラグ(ツバ付)

    アックスブレーン
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(35本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
    適合材ALC、合板、プラスターボード
  • エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴクアトロプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
  • ターボアンカー パワーボックス 日本パワーファスニング

    ターボアンカー パワーボックス

    日本パワーファスニング
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
    用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋セット内容ターボブースター1本材質ナイロン662018年トラスコ掲載ページ2 0542
  • コンクリットプラグF-8 (80P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-8 (80P)ハコイリ

    若井産業
    ¥959税込¥1,055
    1箱(80本)
    当日出荷
  • ニューエールプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(135本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    寸法(mm)22ドリル径(Φmm)5適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • 568225フィッシャープラグ フィッシャープラグ SX PLUS 大阪魂

    568225フィッシャープラグ フィッシャープラグ SX PLUS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(24個)
    当日出荷
    長さ(mm)30呼び6
  • ターボ WAKI(和気産業)

    ターボ

    WAKI(和気産業)
    ¥309税込¥340
    1袋(2個)
    当日出荷
    下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
    用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10適合材ALC穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176
  • ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”

    フィッシャージャパン
    ¥999税込¥1,099
    1箱(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
  • ターボアンカー(ALC用) エスコ

    ターボアンカー(ALC用)

    エスコ
    ¥5,900税込¥6,490
    1箱(50本)
    翌日出荷
    ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
    用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグS プラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS プラグ

    フィッシャージャパン
    ¥999税込¥1,099
    1箱(200本)
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグデュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグデュオパワー

    フィッシャージャパン
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(50本)
    当日出荷
    母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
    用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5x25mm スクリュープラグ(150個) エスコ

    5x25mm スクリュープラグ(150個)

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1パック(150個)
    翌日出荷
    材質ナイロン6色赤適合ねじ(mm)2.7~3.1プラグ(mm)Φ5×25入数150
  • 8x50mm スクリュープラグ(80個) エスコ

    8x50mm スクリュープラグ(80個)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1パック(80個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール色青下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×50入数80
  • 7x25mm スクリュープラグ(160個) エスコ

    7x25mm スクリュープラグ(160個)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1パック(160個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール色緑下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×25入数160
  • 6x25mm スクリュープラグ(200個) エスコ

    6x25mm スクリュープラグ(200個)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1パック(200個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×25入数200
  • 電設資材用アンカー MNS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー MNS

    フィッシャージャパン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー RC フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー RC

    フィッシャージャパン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
  • Sプラグ フィッシャージャパン

    Sプラグ

    フィッシャージャパン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
  • 6x30mm スクリュープラグ エスコ

    6x30mm スクリュープラグ

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30
ナイロンプラグ