絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • その他(5)
ドリル径(Φmm)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
  • 5(12)
  • 5.5(1)
  • 6(14)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 7.9(1)
  • 8(13)
  • 9.5(1)
  • 10(10)
  • 10.3(1)
  • 12(5)
  • 12.8(1)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 41(1)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(1)
  • コンクリート(5)
  • ブロック(3)
  • モルタル(1)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(3)
  • 石膏ボード(2)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • ナイロン
  • ポリプロピレン(PP)
  • 塩ビ(PVC)
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • (3)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 37(1)
5・6・8・10・37
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
20・30・40・50・60
埋め込み深さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
25・30・35・40・50・55・60・70
表面処理
  • その他(1)
その他
ブランド
  • フィッシャー(26)
  • エスコ(23)
  • TRUSCO(2)
  • 峰岸(2)
  • ユニカ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 若井産業(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 大阪魂(1)
フィッシャー・エスコ・TRUSCO・峰岸・ユニカ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
その他(5)
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャーナイロンプラグ デュオパワーフィッシャー(10件のレビュー)
779税込857
1箱(100本)ほか
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
329税込362
1セット(10本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリットプラグ 若井産業コンクリットプラグ若井産業(2件のレビュー)
739税込813
1パック(80本)ほか
当日出荷
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
719税込791
1箱(80本)ほか
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
ナイロンプラグS フィッシャージャパンナイロンプラグSフィッシャージャパン(2件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
279税込307
1セット(10本)ほか
当日出荷
材質ナイロン6(PA6)
モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定目標をしっかり捉える先端ドリルポイントバックツイストロックでアンカーの供回りなし4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへドライバーにピッタリフィットのビットホールハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13トラスコ品番273-9976材質樹脂質量(g)200適合材石膏ボード適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
ターボアンカー パワーボックス 日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス日本パワーファスニング
5,498税込6,048
1セット(50本)ほか
当日出荷
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋材質ナイロン66セット内容ターボブースター1本2018年トラスコ掲載ページ2 0542
ナイロンプラグデュオパワー フィッシャーナイロンプラグデュオパワーフィッシャー
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
Sプラグ フィッシャーSプラグフィッシャー
999税込1,099
1セット(25本)ほか
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
フィッシャー UXタイプ フィッシャーフィッシャー UXタイプフィッシャー
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャーナイロンプラグUXプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
6x30mm スクリュープラグ(130個) エスコ6x30mm スクリュープラグ(130個)エスコ
2,240税込2,464
1パック(130個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)3.5~4.8プラグ(mm)Φ6×30入数130
6x25mm スクリュープラグ(200個) エスコ6x25mm スクリュープラグ(200個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(200個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×25入数200
5x25mm スクリュープラグ(250個) エスコ5x25mm スクリュープラグ(250個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(250個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:5適合ねじ(mm)2.7~3.1プラグ(mm)Φ5×25入数250
6x30mm スクリュープラグ エスコ6x30mm スクリュープラグエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
ターボアンカー (ALC用) エスコターボアンカー (ALC用)エスコ
7,050税込7,755
1箱(50個)
翌日出荷
入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャーナイロンプラグ”SX GREENプラグ”フィッシャー
999税込1,099
1箱(90本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャーナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
1,998税込2,198
1箱(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
939税込1,033
1箱(200本)
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
8x40mm スクリュープラグ(100個) エスコ8x40mm スクリュープラグ(100個)エスコ
2,000税込2,200
1パック(100個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)5.1~5.8プラグ(mm)Φ8×40入数100
7x35mm スクリュープラグ(110個) エスコ7x35mm スクリュープラグ(110個)エスコ
2,240税込2,464
1パック(110個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)4.1~5.1プラグ(mm)Φ7×35入数110
5x25mm スクリュープラグ(150個) エスコ5x25mm スクリュープラグ(150個)エスコ
2,240税込2,464
1パック(150個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)2.7~3.1プラグ(mm)Φ5×25入数150
12x50mm スクリュープラグ(30個) エスコ12x50mm スクリュープラグ(30個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(30個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:12適合ねじ(mm)8.0~9.5プラグ(mm)Φ12×50入数30
10x63mm スクリュープラグ(50個) エスコ10x63mm スクリュープラグ(50個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(50個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×63入数50
10x50mm スクリュープラグ(60個) エスコ10x50mm スクリュープラグ(60個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(60個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×50入数60
10x38mm スクリュープラグ(80個) エスコ10x38mm スクリュープラグ(80個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(80個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×38入数80
8x50mm スクリュープラグ(80個) エスコ8x50mm スクリュープラグ(80個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(80個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×50入数80
8x38mm スクリュープラグ(100個) エスコ8x38mm スクリュープラグ(100個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(100個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×38入数100
8x25mm スクリュープラグ(100個) エスコ8x25mm スクリュープラグ(100個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(100個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×25入数100
7x38mm スクリュープラグ(120個) エスコ7x38mm スクリュープラグ(120個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(120個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×38入数120
7x32mm スクリュープラグ(140個) エスコ7x32mm スクリュープラグ(140個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(140個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×32入数140
7x25mm スクリュープラグ(160個) エスコ7x25mm スクリュープラグ(160個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(160個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×25入数160
6x38mm スクリュープラグ(150個) エスコ6x38mm スクリュープラグ(150個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(150個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×38入数150
6x32mm スクリュープラグ(180個) エスコ6x32mm スクリュープラグ(180個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(180個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×32入数180
外断熱用アンカー termoz CN フィッシャー外断熱用アンカー termoz CNフィッシャー
13,980税込15,378
1セット(100本)
当日出荷
複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
ナイロンプラグ