絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- その他(1)
ドリル径(Φmm)
- 10
- 4(5)
- 4.5(3)
- 4.7(1)
- 5(20)
- 5.5(3)
- 5.7(1)
- 6(22)
- 7.5(3)
- 7.7(1)
- 7.9(1)
- 8(20)
- 9.5(2)
- 9.7(1)
- 10.3(1)
- 11.7(1)
- 12(7)
- 12.8(1)
- 14(1)
長さ(mm)
- 50(8)
適合材
- ALC(8)
- コンクリート(6)
- タイル(2)
- ブロック(5)
- モルタル(2)
- レンガ(4)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(1)
材質
- 樹脂すべて(7)
- ABS(1)
- ナイロン(6)
外径(Φmm)
- 10(1)
10
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
50
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 70(1)
50・70
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- アックスブレーン(2)
- 峰岸(2)
- フィッシャージャパン(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 若井産業(1)
- 旭化学工業(1)
- 大阪魂(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アックスブレーン・峰岸・フィッシャージャパン・TRUSCO・WAKI(和気産業)・若井産業・旭化学工業・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
その他(1)

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(50本)当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(50本)当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥329税込¥3621セット(10本)当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111箱(15本)当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(35本)当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
ターボ
WAKI(和気産業)¥309税込¥3401袋(2個)当日出荷下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10適合材ALC穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングプラグ
旭化学工業¥1,398税込¥1,5381箱(50本)4日以内出荷から5日以内出荷打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応