絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(2)
  • 峰岸(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 旭化学工業(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • その他(2)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 7.7(1)
  • 8(7)
長さ(mm)
  • 40
  • 20(3)
  • 25(12)
  • 30(9)
  • 35(1)
  • 41(1)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(1)
  • コンクリート(3)
  • ブロック(2)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • 樹脂すべて(6)
  • ナイロン(6)
樹脂
外径(Φmm)
  • 8(2)
8
ねじ長さ(mm)
  • 40(1)
40
埋め込み深さ(mm)
  • 40(2)
40
表面処理
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
その他(2)
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャーナイロンプラグ デュオパワーフィッシャー(10件のレビュー)
859税込945
1箱(30本)
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
339税込373
1セット(20本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,898税込2,088
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(26本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(70本)
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
299税込329
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(PA6)
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
999税込1,099
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
ストロングプラグ 旭化学工業ストロングプラグ旭化学工業
1,198税込1,318
1箱(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ