絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(1)
- M4(2)
- M5(2)
- その他(2)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 7.7(1)
- 8(8)
長さ(mm)
- 40
- 20(4)
- 25(12)
- 30(12)
- 35(3)
- 41(1)
- 45(1)
- 50(12)
- 60(6)
- 80(1)
適合材
- ALC(3)
- その他(1)
- コンクリート(5)
- ブロック(3)
- レンガ(3)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(4)
- 石膏ボード(1)
材質
- 樹脂すべて(8)
- ナイロン(8)
外径(Φmm)
- 8(2)
8
ねじ長さ(mm)
- 40(1)
40
埋め込み深さ(mm)
- 40(2)
40
表面処理
- その他(1)
- ユニクロ(2)
その他・ユニクロ
ブランド
- 峰岸(2)
- フィッシャージャパン(2)
- OHSATO(大里)(2)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 旭化学工業(1)
峰岸・フィッシャージャパン・OHSATO(大里)・TRUSCO・ユニカ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・旭化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.5(1)
M4(2)
M5(2)
その他(2)

ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(20本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(70本)当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
エヌピープラグ NASタイプ
ユニカ¥999税込¥1,0991箱(50本)当日出荷から翌々日出荷サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
つむパ フィッシャーUXタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングプラグ
旭化学工業¥1,598税込¥1,7581箱(100本)4日以内出荷から5日以内出荷打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応