絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 41(1)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(3)
  • ブロック(1)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(3)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(26)
  • ナイロン(16)
  • ポリプロピレン(PP)(10)
  • (2)
外径(Φmm)
  • 37(1)
  • 80(1)
37・80
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
20・30・40・50・60
ブランド
  • フィッシャージャパン
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • エスコ(6)
  • 若井産業(5)
  • 大阪魂(4)
  • OHSATO(大里)(3)
  • アックスブレーン(2)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 峰岸(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ユニカ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 旭化学工業(1)
  • TOTO(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(1)
M12(1)
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    779税込857
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,298税込1,428
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグS フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS

    フィッシャージャパン(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱(100個)
    当日出荷
    回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
  • フィッシャープラグ フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ

    フィッシャージャパン
    769税込846
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプラグ フィッシャージャパン

    Sプラグ

    フィッシャージャパン
    999税込1,099
    1セット(25本)ほか
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
  • ナイロンプラグS プラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS プラグ

    フィッシャージャパン
    939税込1,033
    1箱(200本)
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電設資材用アンカー MNS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー MNS

    フィッシャージャパン
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー RC フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー RC

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
  • フィッシャー UXタイプ フィッシャージャパン

    フィッシャー UXタイプ

    フィッシャージャパン
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
  • ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグデュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグデュオパワー

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1箱(50本)
    当日出荷
    母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
    用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外断熱用アンカー termoz CN フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CN

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 外断熱用アンカー termofix B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termofix B

    フィッシャージャパン
    22,980税込25,278
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
    用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • Termfix 6H-NT フィッシャージャパン

    Termfix 6H-NT

    フィッシャージャパン
    18,980税込20,878
    1セット(100本)
    当日出荷
    木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
    用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー DIPK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DIPK

    フィッシャージャパン
    17,980税込19,778
    1セット(200本)
    当日出荷から30日以内出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHT フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHT

    フィッシャージャパン
    62,980税込69,278
    1セット(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
    用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • DTM用大ワッシャー DTM フィッシャージャパン

    DTM用大ワッシャー DTM

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(250枚)ほか
    当日出荷
    質量(kg)5内径(Φmm)11mm外径80mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHM フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHM

    フィッシャージャパン
    31,980税込35,178
    1セット(250本)
    当日出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • DHM カバーキャップ フィッシャージャパン

    DHM カバーキャップ

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(250個)
    当日出荷
    仕様箱入材質ポリプロピレン(PP)外径37mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHK

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(250本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトタイプの断熱材用です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 電設資材用アンカー NSB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NSB

    フィッシャージャパン
    3,398税込3,738
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
    用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー NS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NS

    フィッシャージャパン
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー FC フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー FC

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
  • 電設資材用アンカー KB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー KB

    フィッシャージャパン
    4,198税込4,618
    1セット(50本)
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SHA フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SHA

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
    用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SCH フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SCH

    フィッシャージャパン
    4,198税込4,618
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SF フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SF

    フィッシャージャパン
    3,998税込4,398
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
    用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)
ナイロンプラグ